シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,572件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DPM950 LASCAR

    DPM950

    LASCAR
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM125-BL LASCAR

    DPM125-BL

    LASCAR
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM 959B LASCAR

    DPM 959B

    LASCAR
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM 125 LASCAR

    DPM 125

    LASCAR
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • M850-MP1 HOBUT

    M850-MP1

    HOBUT
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • M850-LTHN-RS-PO HOBUT

    M850-LTHN-RS-PO

    HOBUT
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2CMA100178R1000 ABB

    2CMA100178R1000

    ABB
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • METSEPM5330 シュナイダーエレクトリック

    METSEPM5330

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類電圧/電流入力電圧(V)35~760電源電圧(V)AC100~415/DC125~250入力電流(A)0.05~8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • METSEPM5110 シュナイダーエレクトリック

    METSEPM5110

    シュナイダーエレクトリック
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類電圧/電流入力電圧(V)35~760電源電圧(V)AC100~415/DC125~250入力電流(A)0.05~8.5
  • デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DT MG(旧エム・システム技研)

    デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DT

    MG(旧エム・システム技研)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
    仕様指示専用測定範囲(℃)K:-150~+1370、J:-180~+1000、T:-170~+400、R:200~1760電源電圧(V)100~120 AC入力信号熱電対:K(CA)、J(IC)、T(CC)、R表示桁数4
  • 大型表示トータルカウンタ/表示器 ライン精機

    大型表示トータルカウンタ/表示器

    ライン精機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
    用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。トラスコ品番751-7351質量(kg)3電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
  • 大型表示トータルカウンタ ライン精機

    大型表示トータルカウンタ

    ライン精機(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
    用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。トラスコ品番751-7343質量(kg)3電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
  • 中型表示トータルカウンタ/表示器 ライン精機

    中型表示トータルカウンタ/表示器

    ライン精機
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
    用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。トラスコ品番751-7335質量(kg)1.5電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    55,980税込61,578
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
    用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ!定格電圧(V)DC24
  • システム機器部品 azbil(旧:山武)

    システム機器部品

    azbil(旧:山武)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
  • DD96シリーズ IDEC(和泉電気)

    DD96シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    38,980税込42,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け質量(g)(約)100保護構造IP40(IEC 60529)出力BO(ブランキング出力)桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力文字高(mm)57保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)(約)80使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能10進表示ユニット使用電圧範囲(V)DC24±10%色(本体)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • DD3Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    DD3Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット)タイプ標準種類ユニットディスプレイ保護構造IP40(IEC 60529)桁数最大8桁任意に組合わせ可能保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)40以下LED色使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能16進表示耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)使用電圧範囲(V)DC12~24±10%突入電流(A)約0.3(電源電圧24V)耐衝撃(m/s2)耐久:490耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力) 三菱電機

    M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力)

    三菱電機(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
  • 電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) ライン精機

    電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット)

    ライン精機
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    小型・軽量・低価格なリセット機能無しのトータルカウンタです。
    用途事務機器、自動販売機、印刷機、遊技機械、各種リース機等の駆動回数管理用に使用。リセットリセット無し最高計測速度10Hz許容電圧変動±10%
  • セルフ電源ミニッツメータ ライン精機

    セルフ電源ミニッツメータ

    ライン精機
    7,598税込8,358
    1個
    52日以内出荷
    セルフ電源タイプのミニッツメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
    用途機械の稼働時間の監視等。質量(g)60(電池含)配線接続ネジ端子表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)50×25
  • 分離ケーブル(3m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    分離ケーブル(3m)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    41日以内出荷
  • 三菱Q 直結ケーブル3M Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱Q 直結ケーブル3M

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1個
    61日以内出荷
  • 三菱FX 直結ケーブル5M Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱FX 直結ケーブル5M

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,998税込6,598
    1個
    61日以内出荷
  • プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    プログラマブル表示機

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷
  • USBクランプTypeB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBクランプTypeB

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,398税込2,638
    1個
    41日以内出荷
  • RJ45 RS-232C5m Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RJ45 RS-232C5m

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,998税込6,598
    1個
    41日以内出荷
  • LT4000M用DIOコネク Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    LT4000M用DIOコネク

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1個
    41日以内出荷
  • プログラマブル表示器 壁掛け用金具 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 壁掛け用金具

    IDEC(和泉電気)
    869税込956
    1個
    21日以内出荷
  • プログラマブル表示器 交換用電池 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 交換用電池

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    86日以内出荷
    仕様コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032本体ユニットには、1個装着されています。適合機種HG2G-5T、HG1G
  • フード EC1A形 コントロールボックス用 IDEC(和泉電気)

    フード EC1A形 コントロールボックス用

    IDEC(和泉電気)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS厚さ(mm)1
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形+平形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形+平形)

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約680種類電力調整器操作部形状平形+平形(自己保持式)
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形ガード付) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形ガード付)

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形)

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大形)

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大ガード付) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大ガード付)

    IDEC(和泉電気)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形ガード付) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形ガード付)

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形+大形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形+大形)

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約700種類電力調整器操作部形状大形+大形(自己保持式)
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形)

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵操作形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵操作形)

    IDEC(和泉電気)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約410種類電力調整器ボタン色金属製(クロームメッキ)操作部形状鍵操作形
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵リセット形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵リセット形)

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    種類電力調整器
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル