23ページ目: 冷却(制御機器)

FA現場のお役立ち情報
1,010件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 09493-2-4039 EBM PAPST

    09493-2-4039

    EBM PAPST
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP400-0.007-00-1212 BERGQUIST

    SP400-0.007-00-1212

    BERGQUIST
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP5000S35-0.020-02-0404 BERGQUIST

    GP5000S35-0.020-02-0404

    BERGQUIST
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCブロワ MBDシリーズ オリエンタルモーター

    DCブロワ MBDシリーズ

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    電源DC
  • DCサンエース DCファン 9G □80×38厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9G □80×38厚

    山洋電気
    4,798税込5,278
    1個
    36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □60×20厚

    山洋電気
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    サイズ(mm)60×60形状角形厚さ(mm)20種類DCファン
  • 電源 冷却ファン TDKラムダ

    電源 冷却ファン

    TDKラムダ
    5,598税込6,158
    1個
    91日以内出荷
  • PF 天井大型ファン 日東工業

    PF 天井大型ファン

    日東工業
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100付属品取付ねじ取扱説明書材質(本体)ポリプロピレン使用温度(℃)-10~+50定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23.5/28(18/20)最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3)材質(カバー)ポリプロピレン入力端子プラグ付電源コード(2.25m)騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5)材質(羽根)ポリプロピレン色(マンセル値)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンケース 共立

    ファンケース

    共立
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
  • ファン用フィルタ 共立電子産業

    ファン用フィルタ

    共立電子産業
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    脱着・お手入れが簡単な後付けタイプのファンフィルタです。吸気中のチリや埃の侵入を防ぎます。
  • ファン用フィルタ 共立電子産業

    ファン用フィルタ

    共立電子産業
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    脱着・お手入れが簡単な後付けタイプのファンフィルタです。吸気中のチリや埃の侵入を防ぎます。
  • DCファン San Ace(山洋電気)

    DCファン

    San Ace(山洋電気)
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    仕様リブありその他【最大静圧】1.2(inchH2O)質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.67型番9G0612P4S001センサーパルスセンサ機能PWMコントロール機能付き最大風量(m3/min)1.4材質(フレーム)樹脂使用電圧範囲(V)10.2~13.8最大静圧(Pa)300定格入力(W)8.04フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])11000フレーム(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)49.4音圧レベル(dB(A))(50/60)53期待寿命(時間)40000/60℃ (70000/40℃)
  • 1U スタンダード・ファン・OPキット レノボ・ジャパン(Lenovo)

    1U スタンダード・ファン・OPキット

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター 大和電業

    フィルター

    大和電業
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
  • DCプロペラファン オリエンタルモーター

    DCプロペラファン

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシンク 水谷電機工業

    ヒートシンク

    水谷電機工業
    10,980税込12,078
    1個(10個)
    5日以内出荷
    電気・電子機器の放熱ニーズにハイトング押出放熱器が幅広く対応!!。ハイトング押出材放熱器(HTEシリーズ)は放熱面積を最大限に増したフィンとベースの一体型ヒートシンクであり、コストと放熱特性を追及した高密度・高性能放熱器です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ACプロペラファン オリエンタルモーター

    ACプロペラファン

    オリエンタルモーター
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML110 Gen11 リダンダントファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML110 Gen11 リダンダントファンキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    リダンダント ファン 2 個のキット。
  • HEPAフィルタ オーム電機

    HEPAフィルタ

    オーム電機
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
  • クリーンキューブ オーム電機

    クリーンキューブ

    オーム電機
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
  • プレフィルタ オーム電機

    プレフィルタ

    オーム電機
    4,798税込5,278
    1箱(10枚)ほか
    10日以内出荷から15日以内出荷
    大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
  • プレフィルタセット オーム電機

    プレフィルタセット

    オーム電機
    5,198税込5,718
    1箱(2個)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
  • 取付ステイ オーム電機

    取付ステイ

    オーム電機
    15,980税込17,578
    1箱(4個)
    10日以内出荷
    適合品番OFU-105H-AW/OFU-110H-AW/OFU-117H-AW
  • 2次側高性能フィルタ オーム電機

    2次側高性能フィルタ

    オーム電機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    捕集効率(%)99以上(0.3μm)寸法(幅W×高さH)(mm)350×350厚さ(mm)70材質ポリプロピレン(枠:ABS)適合品番ODU-450HC-AT3
  • ポリエステル円筒型フィルタ オーム電機

    ポリエステル円筒型フィルタ

    オーム電機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    捕集効率(%)99以上(10μm)材質ポリエステル
  • 集塵機 オーム電機[配線パーツ]

    集塵機

    オーム電機[配線パーツ]
    309,800税込340,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    使用場所クリーンルーム用定格電圧(V)単相AC100使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40
  • AC配線 オーム電機

    AC配線

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • DC配線 オーム電機

    DC配線

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 温度調節器配線 オーム電機

    温度調節器配線

    オーム電機
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
  • 水受け オーム電機

    水受け

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    除湿した水の処理が必要な場合に。
    付属品ドレンホース2m
  • フィンガード オーム電機

    フィンガード

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ボックスファン オーム電機

    ボックスファン

    オーム電機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    省スペース対応のコンパクトタイプ。
    使用場所屋内冷却方式空冷タイプコンパクト取付け方法盤内側面取付型定格能力(W/K)9/11定格消費電力(W)44/42使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)騒音レベル(dB(A))約58適合規格UL1995外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395本体質量(kg)約4.2
  • ボックスファンCEマーキング オーム電機

    ボックスファンCEマーキング

    オーム電機
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    使用場所屋内取付け方法盤内側面取付型冷却方式空冷定格電圧(V)単相AC200~230使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1
  • 盤用クーラー オーム電機

    盤用クーラー

    オーム電機
    299,800税込329,780
    1台
    10日以内出荷
    使用場所屋内冷却方式コンプレッサ使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)保護等級内部循環IP54相当
  • ドレン水蒸発器 オーム電機

    ドレン水蒸発器

    オーム電機
    149,800税込164,780
    1個
    10日以内出荷
    毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。
    使用場所屋内取付け方法据置・側面取付処理方法ヒータ式処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)定格消費電流(A)4.5消費電力(W)900使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式塗装色ベージュ(5Y7/1相当)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340本体質量(kg)約12.0
  • マグネットステー オーム電機

    マグネットステー

    オーム電機
    6,998税込7,698
    1本
    10日以内出荷
    適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定色(本体)本体質量(kg)約0.3(2個/SET)付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
  • 自動巻取りフィルター オーム電機

    自動巻取りフィルター

    オーム電機
    74,980税込82,478
    1本
    10日以内出荷
    長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)
  • 静電式ミストキャッチ本体 オーム電機

    静電式ミストキャッチ本体

    オーム電機
    429,800税込472,780
    1台
    10日以内出荷
    ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。
    方式【捕集】静電式捕集効率(%)99以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)吸引温度(℃)最高+40オゾン濃度0.04ppm未満表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)ドレン排出口Φ18パイプ
  • HEPAアフターフィルタ オーム電機

    HEPAアフターフィルタ

    オーム電機
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
  • フィルタ式ミストキャッチ本体 オーム電機

    フィルタ式ミストキャッチ本体

    オーム電機
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷
    捕集効率99.8%以上。 低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
    方式【捕集】フィルタ式捕集効率(%)99.8%以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)吸引温度(℃)最高+50適合規格EN ISO/12100 EN60204-1ドレン排出口Φ19パイプ仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付
冷却(制御機器)