24ページ目: 冷却(制御機器)

FA現場のお役立ち情報
1,010件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アフターフィルタ交換フィルタ オーム電機

    アフターフィルタ交換フィルタ

    オーム電機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.1フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.1フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.2フィルター保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター保護等級IP2X色(パネル)ベージュ除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.2フィルター保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター保護等級IP2X色(パネル)クリーム除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター保護等級IP2X色(パネル)ライトグレー除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ライトグレーパネルフィンガーガードパネル
  • ダクト ファン オリエンタルモーター

    ダクト ファン

    オリエンタルモーター
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    仕様吐出口用ダクト継ぎ手材質鋼板質量(kg)0.18表面処理ニッケルメッキ
  • ダンパ ファン オリエンタルモーター

    ダンパ ファン

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    種別ダンパ材質鋼板、鉄線表面処理ニッケルメッキ
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    1,798税込1,978
    1個
    16日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×55mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG14D(数量 1)、フィルター:FL14(数量 1)、取付用ねじ:M4×70mm 座金組込ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:64 、フィルター:92
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG9D(数量 1)、フィルター:FL9(数量 1)、取付用ねじ:M3×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:28 、フィルター:26
  • 制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット(AC) ファン

    オリエンタルモーター
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    取付角寸法(mm)161×158過熱保護装置インピーダンスプロテクト質量(kg)0.7保護等級IP2X
  • MBシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター

    MBシリーズSタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズMBタイプS(アラームなし)径(Φmm)120
  • MDシリーズVタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズVタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1個
    欠品中
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性可変速
  • EASシリーズAZ付き ファン オリエンタルモーター

    EASシリーズAZ付き ファン

    オリエンタルモーター
    129,000税込141,900
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEASモーター取付方向左折返しスライダサイズ(mm)幅75.4×高さ83テーブルタイプXリード(mm)12ストローク(mm)450モーターAZ仕様電磁ブレーキ付
  • MUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    MUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様アラームなしタイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMU
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    8,698税込9,568
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,498税込8,248
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,398税込7,038
    1個
    46日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,498税込7,148
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    17,980税込19,778
    1個
    27日以内出荷から102日以内出荷
    種類DCファン形状角形サイズ(mm)140×140
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    8,398税込9,238
    1個
    16日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    8,398税込9,238
    1個
    16日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,998税込8,798
    1個
    32日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    17,980税込19,778
    1個
    51日以内出荷から61日以内出荷
    種類DCファンサイズ(mm)Φ172×150厚さ(mm)51入力電圧(V)DC48
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,598税込7,258
    1個
    46日以内出荷から92日以内出荷
    種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC24
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    37,980税込41,778
    1個
    27日以内出荷から92日以内出荷
    種類DCファン形状丸形
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    21,980税込24,178
    1個
    61日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)91種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)6.39音圧レベル(dB)61最大静圧(Pa)395サイズ(mm)Φ133定格回転速度(min-1[r.p.m])4150
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷から92日以内出荷
    種類DCファン形状丸形サイズ(mm)Φ225厚さ(mm)99入力電圧(V)DC48
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)71種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ221
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    32,980税込36,278
    1個
    52日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)71種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)17.6音圧レベル(dB)(PWM:15%)53/(PWM:100%)71最大静圧(Pa)(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530サイズ(mm)Φ221定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3050
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.51/(PWM:100%)1.77音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)60最大静圧(Pa)(PWM:0%)48/(PWM:100%)560サイズ(mm)Φ100定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2000/(PWM:100%)6400
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    18,980税込20,878
    1個
    41日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)91種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)6.39音圧レベル(dB)61最大静圧(Pa)395サイズ(mm)Φ133定格回転速度(min-1[r.p.m])4150
冷却(制御機器)