絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: アルミ

特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
379件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフラットバー 光

    アルミフラットバー

    (2件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
  • アルミ丸棒 生地 安田

    アルミ丸棒 生地

    安田(6件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質アルミ(A5056B)公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
  • アルミ四角管 泰豊トレーディング

    アルミ四角管

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • 【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)

    ノーブランド(42件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
  • アルミ平板 ロール巻 光

    アルミ平板 ロール巻

    (10件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
  • アルミアングル 泰豊トレーディング

    アルミアングル

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ生地
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm

    ノーブランド(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • アルミ丸パイプ(ホビー用) 光

    アルミ丸パイプ(ホビー用)

    (5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
    材質アルミ
  • アルミネット 吉田隆

    アルミネット

    吉田隆(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シルバー長さ(m)1線径(Φmm)0.28
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • アルミ平板AP 光モール

    アルミ平板AP

    光モール
    229税込252
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ丸パイプ ハイロジック

    アルミ丸パイプ

    ハイロジック(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    3日以内出荷
    アルミ製型材
    用途工作やDIYとして。補強、装飾などに材質アルミ(A6063)シルバー
  • アルミブロンズRアングル 光モール

    アルミブロンズRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A6061)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    熱処理型の耐食性合金です。
    用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • アルミアングル シルバー(B2アルマイト) 安田

    アルミアングル シルバー(B2アルマイト)

    安田(8件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
  • 【オーダー】アルリーダー(R) 三菱ケミカルインフラテック

    【オーダー】アルリーダー(R)

    三菱ケミカルインフラテック(1件のレビュー)
    4,271税込4,698
    1枚
    3日以内出荷
    アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
    用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装材質アルミ樹脂複合板長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで)幅(mm)10~1000(一部の色は910まで)厚さ(mm)3、アルミ:1.8質量(kg/m2)2.2表面両面ポリエステル樹脂芯材発泡ポリエチレン(黒)誤差±1サービス分類オーダー・加工
  • アルミアングル ホワイトアルマイト 光

    アルミアングル ホワイトアルマイト

    469税込516
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
    用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
  • アルミ丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング

    アルミ丸棒(インゴット)

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ
  • アルミ等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ等辺アングル(ホビー用)

    (4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • アルミチャンネル(ホビー用) 光

    アルミチャンネル(ホビー用)

    (2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • アルミ不等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ不等辺アングル(ホビー用)

    (10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • 【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
  • アルミ板ロール巻タイプ 光

    アルミ板ロール巻タイプ

    849税込934
    1本
    当日出荷
    軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途台所や洗面所などの水廻りの補修に。トラスコ品番112-1722材質アルミ長さ(mm)1200幅(mm)400厚さ(mm)0.12
  • 【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8 ノーブランド

    【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8

    ノーブランド(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
    用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
  • イーグルアルミチャンネル 浜国

    イーグルアルミチャンネル

    浜国(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    翌日出荷
    コ型のアルミチャンネルです
    用途幅広くご使用いただけます材質アルミシルバー
  • アルミ合金板(5052) 泰豊トレーディング

    アルミ合金板(5052)

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ合金板(5052)幅(mm)500
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    (6件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
    材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • 【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) ノーブランド

    【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品)

    ノーブランド
    803税込883
    1本
    3日以内出荷
    耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。
    仕様疲れ強さ:140N/mm2比重2.64調質H112引張強度(N/mm2)280サービス分類オーダー・加工
  • アルミブロンズアングルALB 光モール

    アルミブロンズアングルALB

    光モール(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
  • アルミ四角棒 泰豊トレーディング

    アルミ四角棒

    泰豊トレーディング
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ長さ(mm)1000表面処理生地
  • アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田

    アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)

    安田(7件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
  • アルミブロンズアングルALB 光モール

    アルミブロンズアングルALB

    光モール(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミステンカラー 光モール

    アルミステンカラー

    光モール
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
    材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤 ノーブランド

    【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤

    ノーブランド
    2,950税込3,245
    1枚
    3日以内出荷
    アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
    サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15 ノーブランド

    【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15

    ノーブランド(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
    用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ