カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
- 20~25(28)
- 20~50(86)
- 25.1~50.0(28)
- 50.1~75.0(28)
- 51~100(86)
- 75.1~100.0(28)
- 100.1~125.0(28)
- 101~150(86)
- 151~200(90)
- 175.1~200.0(29)
- 200.1~225.0(25)
- 201~250(90)
- 225.1~250.0(25)
- 251~300(90)
- 300(34)
- 301~350(90)
- 351~400(90)
- 401~450(90)
- 451~500(90)
- 1000(31)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(334)
- エスコ(118)
- 光(24)
- 泰豊トレーディング(16)
- NOMIZU(15)
- スズキテクノス(13)
- TRUSCO(12)
- 久宝金属製作所(7)
- 日本冶金工業(7)
- 日鉄ステンレス(7)
- くればぁ(6)
- ハイロジック(3)
- 吉田隆(3)
- アズワン(2)
- 奥岡製作所(2)
- 光モール(2)
- OKUTANI(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- モリ工業(1)
- ブランドをもっと見る

JIS-304 CD四角棒
NOMIZU¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)
ノーブランド¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から5日以内出荷バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。材質SUS304仕上#400研磨
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法
奥岡製作所¥3,862~税込¥4,248~1枚8日以内出荷ステンレス製の平板で建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタ・穴隠しなど多くの場面で使用されております。仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)3仕上ヘアーラインサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)40.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm
スズキテクノス¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
JIS-304 六角棒
NOMIZU¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から9日以内出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
金網 ステンレス亀甲
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20網目16mm
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ1.2mm
ノーブランド¥839~税込¥923~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.2mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法
奥岡製作所¥4,477~税込¥4,925~1枚8日以内出荷表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質ステンレスSUS304厚さ(mm)3..0/4.5仕上HOT材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm
スズキテクノス¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)40.3サービス分類オーダー・加工
JIS-303 ピーリング丸棒
NOMIZU(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(1件のレビュー)¥1,871~税込¥2,058~1枚翌々日出荷18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
ステンレス板(粘着付)
エスコ¥595税込¥6551個当日出荷熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。用途鏡の代替、水周りなど。エスコ品番EA441WA-30質量(g)37比重7.7溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 12mm角
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
ステンレスミニ板 のり付
光(2件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510RoHS指令(10物質対応)対応