絞り込み
厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
長さ(mm)
- 2000(1)
- 10000(1)
幅(mm)
- 500(1)
材質
- シリコン(7)
ブランド
- タイガースポリマー
- スリーハイ(14)
- 十川ゴム(13)
- WAKI(和気産業)(8)
- アキツ(6)
- 光(4)
- ホッティーポリマー(4)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(3)
- イノアック(2)
- コクゴ(2)
- 中興化成工業(1)
- アラム(1)
- DreamWay(ドリームウェイ)(1)
- ボンガード(1)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工

シリコーン スポンジゴム
タイガースポリマー¥289~税込¥318~1枚当日出荷から7日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
【オーダー】シリコンスポンジ35°赤
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥1,909税込¥2,1001枚3日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコーンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20色赤伸び(%)370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54テープテープ無し、テープ付硬さ(デュロメータE)35サービス分類オーダー・加工
シリコーン スポンジゴム テープ付
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から7日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
シリコンゴムシート 硬度70
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から10日以内出荷耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
【オーダー】シリコンゴム50°乳白色
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥1,143税込¥1,2571枚3日以内出荷耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色乳白色伸び(%)320耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)8.5硬さ(デュロメータA)50圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムシート 硬度70テープ付
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷から13日以内出荷耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
【オーダー】シリコンゴム70°グレー
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥1,143税込¥1,2571枚4日以内出荷耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
極薄シリコンシート
タイガースポリマー¥72,980税込¥80,2781巻(10m)当日出荷から7日以内出荷厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。幅(mm)500長さ(m)10硬度(タイプA):47伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)