絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(10)
  • 12(6)
  • 16(4)
  • 20(9)
  • 25(6)
  • 30(9)
  • 40(3)
  • 50(3)
長さ(mm)
  • 995
  • 40(81)
  • 60(81)
  • 100(161)
  • 120(81)
  • 140(81)
  • 160(81)
  • 180(81)
  • 200(161)
  • 220(81)
  • 240(81)
  • 260(81)
  • 280(81)
  • 300(173)
  • 400(131)
  • 500(131)
  • 600(115)
  • 700(114)
  • 800(114)
  • 900(114)
  • 1000(117)
材質
  • SUS303(3)
  • SUS304(4)
  • SUS316(3)
ブランド
  • NOMIZU(9)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(1)
9(1)
10(10)
12(6)
16(4)
20(9)
25(6)
30(9)
40(3)
50(3)
  • ステンレス丸棒 TRUSCO

    ステンレス丸棒

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS-304 研磨品 NOMIZU

    JIS-304 研磨品

    NOMIZU(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • JIS-304 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-304 h9丸棒

    NOMIZU
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • JIS-303 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-303 ピーリング丸棒

    NOMIZU(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • JIS-316 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-316 ピーリング丸棒

    NOMIZU(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • JIS-316 研磨品 NOMIZU

    JIS-316 研磨品

    NOMIZU
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • JIS-303 研磨品 NOMIZU

    JIS-303 研磨品

    NOMIZU
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • JIS-304 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-304 ピーリング丸棒

    NOMIZU
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • JIS-316 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-316 h9丸棒

    NOMIZU
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • JIS-303 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-303 h9丸棒

    NOMIZU
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
ステンレス丸棒