絞り込み
長さ(mm)
- 995
- 100(341)
- 120(32)
- 140(32)
- 160(32)
- 180(32)
- 200(341)
- 220(32)
- 240(32)
- 260(32)
- 280(32)
- 300(345)
- 320(32)
- 340(32)
- 400(371)
- 500(341)
- 600(341)
- 700(371)
- 800(341)
- 900(342)
- 1000(378)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(1)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
ブランド
- NOMIZU(3)

JIS-304 六角棒
NOMIZU¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-303 六角棒
NOMIZU(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から9日以内出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-316 六角棒
NOMIZU¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
『ステンレス』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレスプレート
- ステンレス丸棒
- ステンレスパイプ
- ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物