絞り込み
長さ(mm)
- 200(2)
- 300(2)
- 500(2)
- 1000(1)
材質
- ウレタン(2)
ブランド
- TRUSCO
- 前田シェルサービス(4)
- アキツ(3)
- コクゴ(2)
- オーツケミカル(2)
- 亨栄ケミカル(2)
- イノアック(1)
- タイガースポリマー(1)
- マルモポリマー(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
200(2)
300(2)
500(2)
1000(1)

ウレタンゴム(円柱)
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス色黄硬度SHORE A 90
ウレタンゴム(パイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- ウレタン ゴム板・シート
- ウレタン スポンジゴム
- ウレタン ゴム丸棒・パイプ