絞り込み
厚さ(mm)
  • 7
  • 5(14)
  • 10(17)
  • 12(17)
  • 15(16)
  • 20(16)
  • 25(16)
  • 30(15)
  • 35(10)
  • 40(10)
  • 45(10)
  • 50(10)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(14)
  • コクゴ(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 600(1)
  • 1000(3)
  • 1200(7)
  • 2000(1)
幅(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 600(14)
  • 1000(6)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • ナイロン(7)
ナイロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
5(14)
7
10(17)
12(17)
15(16)
20(16)
25(16)
30(15)
45(10)
50(10)
厚さ(mm)をもっと見る
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC901 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から50日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
  • MC801(耐候・摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候・摺動グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    茶色タイプMC602ST呼び幅(mm)600グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)1200アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
  • MC501CD R2(導電グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
    黒色タイプMC501CDR2呼び幅(mm)600グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
  • MC703HL(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC703HL(摺動グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性MCナイロンシート コクゴ

    導電性MCナイロンシート

    コクゴ
    109,800税込120,780
    1枚
    7日以内出荷
    体積固有抵抗値102~104Ω・cmと非常に低い抵抗値です。どの部分も抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。表面が摩耗しても抵抗値に変化がなく、また抵抗値の経時変化もありません。
    幅(mm)600長さ(m)1.2
  • MC900NC 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC900NC 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
  • MC703HL(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC703HL(摺動グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
    紫色タイプMC703HL呼び幅(mm)600グレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)
  • MC501CD R6(帯電防止グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R6(帯電防止グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
    黒色タイプMC501CDR6呼び幅(mm)600グレード帯電防止グレード比重1.23(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)74(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)4020(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
  • MC501CD R2(導電グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600黒色タイプMC501CDR2長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600タイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC801(耐候グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
  • MC900NC 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC900NC 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロンナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
  • MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC901 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン青色タイプMC901長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応

MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります

MCナイロン樹脂板・シート