絞り込み
厚さ(mm)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
ブランド
- コクゴ
- エスコ(9)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 東レプラスチック精工(1)
長さ(mm)
- 1000(1)
- 2000(1)
幅(mm)
- 500(1)
- 600(1)
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「厚さ(mm)」から絞り込む
5(2)
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
15(2)
20(2)
50(1)
60(1)
70(1)

ポリアセタールシート
コクゴ¥13,980~税込¥15,378~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。幅(mm)500長さ(m)1
ポリアセタールシート
コクゴ¥29,980~税込¥32,978~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。幅(mm)600長さ(m)2
『ポリアセタール』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリアセタール樹脂板・シート
- ポリアセタール樹脂板カット対応品
- ポリアセタール樹脂丸棒
- ポリアセタール樹脂パイプ