43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • アクリルパイプ コクゴ

    アクリルパイプ

    コクゴ(16件のレビュー)
    619税込681
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • アクリル透明角棒 光

    アクリル透明角棒

    (7件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
  • アクリルパイプ 光

    アクリルパイプ

    (3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
    厚さ(mm)約2
  • アクリル丸棒 コクゴ

    アクリル丸棒

    コクゴ(10件のレビュー)
    179税込197
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質MA(アクリル)長さ(m)1
  • 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル

    【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)

    三菱ケミカル(24件のレビュー)
    1,443税込1,587
    1枚
    5日以内出荷
    加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
    用途ディスプレイ・サイン看板透明種類汎用押出板長さL(mm)100~1200加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm比重1.19仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • アクリル三角棒 光

    アクリル三角棒

    61税込67
    1枚
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
    長さ(m)1
  • アクリル透明バー 光

    アクリル透明バー

    40税込44
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
    長さ(mm)1000
  • アクリル角棒キーホルダー 光

    アクリル角棒キーホルダー

    (2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シンプルな棒型 透明度が高く、すっきりしたデザインのキーホルダーです
    色(チェーン)ゴールド
  • アクリル角棒 光

    アクリル角棒

    (1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
    クリア
  • 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル

    【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可)

    三菱ケミカル(9件のレビュー)
    2,015税込2,217
    1枚
    5日以内出荷
    独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
    用途店装備品、看板、ディスプレイなど透明種類押出板 標準グレード長さL(mm)100~1200厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80比重1.19幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応端面加工無し、角丸め、斜めカットカットサイズ(mm)3、5、8、10、20サービス分類オーダー・加工
  • アクリル透明パイプ 光

    アクリル透明パイプ

    (4件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
    長さ(mm)1000
  • アクリル円柱 光

    アクリル円柱

    (2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
  • アクリル角棒 エスコ

    アクリル角棒

    エスコ
    615税込677
    1本
    当日出荷
    溝なし。角棒。
    材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
  • アクリパーツ仕切り板用ガイドレール アクリサンデー

    アクリパーツ仕切り板用ガイドレール

    アクリサンデー
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    飾るものや商品のサイズに合わせて仕切位置が自由に変えられます。
    材質アクリル
  • Φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-3材質アクリル全長(mm)1000透明外径(Φmm)3
  • アクリ補材 アクリサンデー

    アクリ補材

    アクリサンデー
    109税込120
    1本
    当日出荷
    アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
    用途接着補強に。材質/仕上アクリル樹脂透明
  • Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-5材質アクリル全長(mm)1000透明外径(Φmm)5
  • アクリル角棒 エスコ

    アクリル角棒

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    角棒
    材質アクリル透明
  • Φ20x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコ

    Φ20x1000mm アクリル丸棒(透明)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DM-20
  • アクリルパイプ エスコ

    アクリルパイプ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    透明のアクリルパイプです。
    材質アクリル樹脂透明肉厚(mm)2
  • Φ12x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコ

    Φ12x1000mm アクリル丸棒(透明)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-12材質アクリル全長(mm)1000透明外径(Φmm)12
  • アクリルパイプ(注型品) エスコ

    アクリルパイプ(注型品)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
    用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1
  • Φ30x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコ

    Φ30x1000mm アクリル丸棒(透明)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DM-30
  • RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径) RS PRO

    RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径)

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 32 mm OD x 26 mm IDRS Pro のクリアアクリルチューブは、商業用途や産業用途に適しており、優れた品質と高性能の製品が必要な場合に最適です。 M 90 Rockwell の硬度により、産業環境での使用に最適で、人通りの多い場所の課題に耐えることができます。長さは 1 m で、外径は 32 mm 、内径は 26 mm です。また、無機化学薬品、オイル、酸、アルカリにも非常に耐性があります。その他の特長には、高耐候性、優れた UV (紫外線)性能、良好な光学的透明性などがあります。伸張強度は 60 MPa 、衝撃強度は 12 kJ/ m 2 です。 このチューブは、家具、標識、小売店のディスプレイなど、屋外や屋内の環境に適しています。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径: 32 mm .内径 26 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導率: 0.19 W/mK . M 90 Rockwell の硬度 .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 26mm外径 = 32mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル角棒 エスコ

    アクリル角棒

    エスコ
    835税込919
    1本
    翌日出荷
    溝2本(3mm厚パネル用)。角棒。
    材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
  • アクリル角棒 エスコ

    アクリル角棒

    エスコ
    835税込919
    1本
    4日以内出荷
    溝2本(2mm厚パネル用)。角棒。
    材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
  • アクリル角棒 エスコ

    アクリル角棒

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    溝1本(2mm厚パネル用)。角棒。
    材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
  • RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径) RS PRO

    RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 12 mm 外径 x 8 mm IDRS Pro シリーズの一部であるこの汎用透明アクリルチューブは、さまざまな商業及び産業環境で使用できる徹底的にテストされたオプションです。 高性能かつ高品質の規格に従って製造されているため、 UV (紫外線)で優れた光学的透明性と性能を発揮します。長さ 1 m ですぐに切断でき、あらゆるタイプの天候に耐えられるため、屋外用途で使用した場合は、傷を残して透明性を維持できます。酸、アルカリ、オイル、無機化学薬品に対する耐性に優れているため、産業及びトラフィックの多い環境での使用にも適しています。 Durable チューブは、伸張強度が 60 MPa で、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 です。一般に、小売店のディスプレイケース、照明付き標識、家具など、屋外と屋内の両方の用途で使用されます。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 12 mm .内径 8 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です . M 90 Rockwell の硬度 .熱伝導率: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 8mm外径 = 12mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 25mm(外径) RS PRO

    RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 25mm(外径)

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PRO V7
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 19mm外径 = 25mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径) RS PRO

    RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径)

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 50 mm 外径 x 40 mm IDこの RS Pro クリアアクリルチューブは、さまざまな産業及び業務用途で使用される汎用性の高い製品です。RS Pro 製品の高品質・高性能基準で製造されています。 長さ 1 m で、優れた光学的透明性のアクリルチューブです。良好な UV (紫外線)性能と極端な天候に対する耐性により、屋外で使用してもクリアでマークなしを維持できます。強力で軽量な製品で、人通りの多い場所での使用時に損傷に耐えます。ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸、アルカリに対して優れた耐性を備えているため、産業環境での使用に適しています。 堅牢で信頼性の高いこのチューブは、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 、伸張強度が 60 MPa です。装飾的な家具、小売店のディスプレイ、照明付き標識など、屋内外の用途に使用します。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 50 mm .内径 40 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導性: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 40mm外径 = 50mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 50mm径

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 30mm径 RS PRO

    RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 30mm径

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m, 40mm径

    RS PRO
    30,980税込34,078
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
    仕様長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 25mm径 RS PRO

    RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 25mm径

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 6mm径 RS PRO

    RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 6mm径

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19 → 0.21W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル円柱 エスコ

    アクリル円柱

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    透明のアクリル円柱です。
  • アクリル円柱 エスコ

    アクリル円柱

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    透明のアクリル円柱です。
  • アクリル角棒 エスコ

    アクリル角棒

    エスコ
    725税込798
    1本
    当日出荷
    溝1本(3mm厚パネル用)。角棒。
    材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
  • Φ8x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ8x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DM-8材質アクリル全長(mm)1000透明外径(Φmm)8
  • Φ50x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコ

    Φ50x1000mm アクリル丸棒(透明)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DM-50

アクリル』には他にこんなカテゴリがあります

アクリル樹脂丸棒・パイプ