絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・若井産業・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,102件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノープラグビスナベ WAKI(和気産業)

    ノープラグビスナベ

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1袋(13個)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート用ビスねじ径M4適合材コンクリート
  • ヒットビス サラ(パック品) 若井産業

    ヒットビス サラ(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
  • ビッグアンカー 旭化学工業

    ビッグアンカー

    旭化学工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(20本)
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
    用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
  • コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) JEFCOM(ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付頭径D(Φmm)10ねじの呼び4下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)

    日本デコラックス(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

    ユニカ(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO

    シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • アスファルトケミカル サンコーテクノ

    アスファルトケミカル

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1個(165mL×1本)
    4日以内出荷
    マルチに母材対応した注入式接着系アンカーです。 市販のコーキングガン(強力型)でご使用可能です。アスファルト/コンクリート/ALCパネル/ブロックに
    セット内容樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル2本主材質エポキシアクリレート樹脂
  • ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX KFC(ケー・エフ・シー)

    ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX

    KFC(ケー・エフ・シー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009材質スチール、プラスチック全長(mm)155質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ビスコン ナベ ヤマヒロ

    ステンレス ビスコン ナベ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状ナベ仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップアンカー粍 TRUSCO

    グリップアンカー粍

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
    用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ サンコーテクノ

    オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
    用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
  • ビスコン ナベ  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン ナベ 三価シルバー

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状ナベ仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートピン(軽量物用) バリューパック 若井産業

    コンクリートピン(軽量物用) バリューパック

    若井産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
    用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
  • ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト用専用打込棒

    KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(20件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ

    ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1箱(25個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
  • プラグアンカー(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
  • ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロ

    ステンレス ビスコン 皿

    ヤマヒロ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペート
  • オールアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノ

    オールアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)

    サンコーテクノ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    材質表面処理生地
  • シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
  • ”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ 前田工繊

    ”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ

    前田工繊(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
    用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本トラスコ品番467-5444材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性ポリアミン容量(mL)主剤:206/硬化剤:94質量(g)418適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(32本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
  • ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ドブ)

    大阪魂
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    3,500税込3,850
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • 溶接アンカーASタイプ ユニカ

    溶接アンカーASタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30外径(mm)10
  • ウェルドアンカー サンコーテクノ

    ウェルドアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
    用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。仕様コンクリート用材質スチールドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10
  • プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業
    1,998税込2,198
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5
  • フリップアンカー(クロメート) イイファス

    フリップアンカー(クロメート)

    イイファス(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー表面処理クロメート
  • レジンA ミキシングノズル(3本) ユニカ

    レジンA ミキシングノズル(3本)

    ユニカ(2件のレビュー)
    439税込483
    1セット(3本)
    当日出荷
    GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
    トラスコ品番363-3128材質樹脂質量(g/セット)31適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N
  • フリップアンカー 本体(クロメート) イイファス

    フリップアンカー 本体(クロメート)

    イイファス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
  • レジンA インジェクションガン ユニカ

    レジンA インジェクションガン

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    カートリッジ用インジェクションガンです。
  • ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • ヒットビス ALC用 WAKI(和気産業)

    ヒットビス ALC用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
    用途ALC用ビスねじ径M4適合材ALC

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー