カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(7)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(286)
- A2(3)
- SUS304(190)
- SUS310S(6)
- SUS316(6)
- SUS410(18)
- SUS430(4)
- SUSXM7(9)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(46)
- ABS(3)
- ナイロン(7)
- プラスチック(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(400)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(12)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(31)
- 4.3(37)
- 4.3~4.5(23)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14(19)
- 14.5(85)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(43)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(36)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(3)
- カラー(5)
- クロメート(11)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(4)
- ドブメッキ(18)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(7)
- ラスパート(9)
- 光沢クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(16)
- 生地/未処理(62)
- 電気亜鉛メッキ(26)
- 高耐食メッキ(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(303)
- サンコーテクノ(212)
- ユニカ(125)
- エスコ(103)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 若井産業(20)
- 日本デコラックス(18)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(14)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・若井産業・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る

プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(25本)ほか当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(50本)ほか当日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
打込み棒 ホーク・カットアンカー用
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。用途ホーク・カットアンカーの施工に材質スチール
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ノンプラビス 得用パック シルバー座付
ユニカ¥2,898税込¥3,1881セット(650本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
ルーティカット用打込棒
ユニカ¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
ノンプラビス 得用パック シルバーナベ
ユニカ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(750本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
ステンレス GTアンカー(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷種別インチねじ材質ステンレス全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
コンクリート釘 (亜鉛メッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥629税込¥6921パック(23本)ほか当日出荷熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
ITハンガー
サンコーテクノ¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から4日以内出荷本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカーELLタイプ
日本デコラックス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱当日出荷セット内容ELL150カートリッジ×1本・ELLNノズル2×2本・アタッチメント×1本材質主剤:変性ビニルエステル樹脂・硬化剤アズワン品番64-8501-59
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000
ユニカ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
ハンマードライブホルダー
若井産業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付けトラスコ品番311-2161長さ(mm)160質量(g)200適合材コンクリート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501セット(50個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)1.7ねじの呼びW3/8有効埋設(mm)30
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ケミチューブ GL430カートリッジ
日本デコラックス¥4,498税込¥4,9481本当日出荷「構造物施工管理要領(令和元年7月)」の指定するエポキシ樹脂規格値を満たし、耐久性に優れ、水中施工時でも強力な固着力が得られます。 現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。 L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。 水中の施工にも対応しております。 容器をフォイルパック化することで、使用後の廃棄物が削減できる環境に配慮した製品です。 カートリッジ容量は430cm3です。 カートリッジ使用後の廃棄物の体積、85%以上削減(メーカーのプラスチック容器を用いたカートリッジ製品と比較)材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン内容量(cm3)430
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート
Live Pro¥1,598税込¥1,7581箱(55本)ほか当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
クイックホルダービット
ユニカ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。トラスコ品番835-6908質量(g)2182018年トラスコ掲載ページ2 0499
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ユニコンアンカー用打込棒(手打用)
ユニカ¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭
ユニカ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(85本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
アンゼンガードツキハンドホルダー
サンコーテクノ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えますRoHS指令(10物質対応)対応
あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1セット(125本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー