絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・若井産業・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,103件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    569税込626
    1個
    当日出荷
  • ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B ユニカ

    ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1セット(100本)
    当日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番379-5845質量(g)19ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)16.4
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)

    ユニカ
    2,798税込3,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート埋め込み深さ(mm)30
  • ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー
    6,898税込7,588
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。ねじ長さ(mm)11引張強度(kN)15材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー
    4,898税込5,388
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(50本)ほか
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • アンカー打込棒 BOSCH(ボッシュ)

    アンカー打込棒

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)160
  • カットアンカー(鉄/クロメート) WAKI(和気産業)

    カットアンカー(鉄/クロメート)

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。
    用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
  • [マグネット付]ハンマードライブホルダー エスコ

    [マグネット付]ハンマードライブホルダー

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SH-2
  • ネジコミシキハンドホルダー サンコーテクノ

    ネジコミシキハンドホルダー

    サンコーテクノ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    グリップアンカー施工用のハンドホルダー
    仕様筒入り材質スチールねじ長さL(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木造用足場インサート 乾産業

    木造用足場インサート

    乾産業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    メネジ径は W1/2(4分)となっており、一般的な足場の壁つなぎ金具をそのまま接続できます。
    用途木材(柱や梁)にビスや釘で直接固定して使用します。材質仕上メッキねじの呼び1/2W
  • シーティーアンカーライトタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカーライトタイプ

    サンコーテクノ
    3,998税込4,398
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    『シーティーアンカーライトCT-LI タイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30 mmに対応した金属拡張。アンカー(内部コーン打込み式)です。
    用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質スチール全長(mm)30表面処理三価クロメート適合材コンクリートねじ長さl(mm)12穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)30
  • インジェクションカートリッジSTV345 CHE MOFAST

    インジェクションカートリッジSTV345

    CHE MOFAST
    31,980税込35,178
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    硬化時間が短く、天井や壁面などへあらゆる方向への施工が可能です。効果時間が短いため、素早い施工が可能です。専用ガンの利用で迅速で確実な作業が可能です。専用のミキシングノズルで主剤、硬化剤の混合が確実にでき、混合状態が目視で確認が可能です。カートリッジ式なのであらゆるボルトサイズに適応、適量を無駄なく注入施工できます。環境への取り組みとして、スチレンおよびフタル酸エステルを不使用です。
    用途コンクリート、自然石、ALC、レンガなどに。L型、U字などの形状をしたボルトに(ただし、丸棒、丸鋼は使用不可)。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番353-7683セット内容ミキシングノズル2本材質ビニルエステル系容量(mL)345
  • PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール) ユニカ

    PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)

    ユニカ
    6,298税込6,928
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
    材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • PCアンカー用打込棒 ユニカ

    PCアンカー用打込棒

    ユニカ
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)160
  • 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂

    3カ-W メタルヒットアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    表面処理3価ホワイト
  • 3カ-W BTアンカー 大阪魂

    3カ-W BTアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
    コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
  • ドブユニコンアンカー(3/8ショート 大阪魂

    ドブユニコンアンカー(3/8ショート

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    当日出荷
    寸法L(mm)30ねじ径M10寸法D(mm)12表面処理ドブ寸法l(mm)12ねじの呼び3/8埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
  • 3カ-W スラブダケアンカー PDF 大阪魂

    3カ-W スラブダケアンカー PDF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)27.5寸法D(mm)12寸法l(mm)12寸法k(mm)7.5寸法dk(mm)22ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:20穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)20
  • ドブビルボルト(3/8 大阪魂

    ドブビルボルト(3/8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    ドリル径(Φmm)14.5適合品番打込棒:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ寸法(Φmm×mm)外径:14.0×全長:40
  • ドブメタルセーフアンカー 大阪魂

    ドブメタルセーフアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ドブプラグアンカー 大阪魂

    ドブプラグアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ケミカルアンカー(デコラL 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラL

    大阪魂
    1,045税込1,150
    1個
    翌々日出荷
  • ケミカルアンカー(デコラS 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂

    ウチネジアンカー(HKD)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • ドブトルコンアンカー 大阪魂

    ドブトルコンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • SUSオールアンカー(ST 大阪魂

    SUSオールアンカー(ST

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • ケミカルアンカー(デコラ 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン 大阪魂

    デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    13,100税込14,410
    1箱(800本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂

    シルバー ビスコン(+)サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(60個)ほか
    4日以内出荷
  • イーグルアンカー サンコーテクノ

    イーグルアンカー

    サンコーテクノ
    669税込736
    1本(1本)
    4日以内出荷
    接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
    用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等材質スチールねじの呼びM10穿孔深さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)18
  • スラブダケアンカー サンコーテクノ

    スラブダケアンカー

    サンコーテクノ
    8,598税込9,458
    1箱(100本)
    当日出荷
    穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
    用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です材質スチールねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーアイアンカー サンコーテクノ

    イージーアイアンカー

    サンコーテクノ
    13,980税込15,378
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
    用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角
  • アローアンカー 三価クロメート 由良産商

    アローアンカー 三価クロメート

    由良産商
    569税込626
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
    材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    JPF 鉄 タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • 溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO

    溶接アンカー ウェルドコブラ

    TRUSCO
    969税込1,066
    1パック(30本)
    当日出荷
    上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
    用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
    用途差込角 19.0(6分角)です
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
    用途差込角 12.7(4分角)です

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー