絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRACO POWER(1,166)
- XP POWER(309)
- コーセル(231)
- TDKラムダ(221)
- RECOM(97)
- MEAN WELL(97)
- WURTH ELEKTRONIK(91)
- RS PRO(64)
- 鎌田信号機(63)
- omron(オムロン)(57)
- ニプロン(制御機器)(57)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
- 日章工業(49)
- EPCOS(47)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(32)
- ハーティング(31)
- MURATA(村田製作所)(30)
- BOURNS(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
10ページ目: 変圧・変換

電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100耐電圧(kV)AC1.5
2.1ΦDC分配ケーブル
共立電子産業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷1本のケーブルに数珠つなぎ(デイジーチェーン)で2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5がついた分配ケーブル。長さ(mm)(コネクタ間)約200コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5ケーブルUL2468 AWG22 AWM VW-1 80℃ 300V
出力用オプションハーネス ZWS10B、ZWS15Bシリーズ用
TDKラムダ¥579税込¥6371本当日出荷トラスコ品番473-6036適合機種ZWS10B、ZWS15B全長(mm)500タイプ出力用ハウジングVHR-2N
複巻トランス 26V
相原電機¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷仕様複巻1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)
ハーティング¥35,980税込¥39,5781袋(10個)当日出荷結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781台86日以内出荷形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)DC24±1%
LGA150A シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個8日以内出荷から48日以内出荷シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
ケーブルコード用・内径5±1mm
TDK¥269税込¥2961個当日出荷プラスチックケースにフェライトコアが一体化されていてマウントしているTDKオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます。フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。用途パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話、音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリなど質量(g)7外径D(Φmm)12.8±1寸法E(mm)11.2±1寸法B(mm)20±1内径ΦC(mm)5±1長さA(mm)25±1インピーダンス50Ω(min)外装色灰固定タイプケーブル固定タイプ適合ケーブル外径(Φmm)3~5
ACアダプター
スマイルキッズ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ANS-403 受信器用の別売品です。寸法(mm)56×83×66質量(g)430定格入力電圧(V)AC90~110、50/60Hz定格出力5V、±10%、600mA、センタープラス
TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-24-1, 出力:1.25A, 定格:30W 入力電圧:ac, dc 24V dc/
TDKラムダ¥6,798税込¥7,4781個欠品中シリーズ = DRJ30。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。幅 = 21.5mm。リップルノイズ = 300mV。15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。形状DINレール幅(mm)21.5高さ(mm)75質量(g)120奥行(mm)90適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下出力電流(A)(最大)1.25保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相定格出力電力(W)30入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護1.3A~動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%)保持時間(ms)20過電圧保護DC30.0V~34.8V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)87.5%/90%高調波電流規制-入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)ロードレギュレーション192ラインレギュレーション120保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
I/Oシステム
ワゴジャパン¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から31日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用取付DIN35レール種類接続可能電線:銅
100V専用昇圧トランス
日動工業¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。電圧は使うほど、電線を延ばすほど、電圧降下します。電圧を昇圧させれば工具の能力を100%発揮できます。仕様屋内用・連続定格寸法(mm)200×233×157質量(kg)8.8タイプ単巻トランス出力電圧(V)115/125容量(kVA)2入力電圧(V)AC100電線長さ(m)1.8入力プラグポッキンプラグ電線仕様-芯数VCT2.0mm2×3芯保護機能サーキットブレーカー(20A)出力コンセント115V(15%)×2、125V(25%)×2
イグナイタ用高圧ケーブル
azbil(旧:山武)¥10,980~税込¥12,078~1個31日以内出荷● アズビル製イグナイタ(S7200A など)に接続する点火専用の高圧ケーブル ● ケーブル長 1000mm(1.0m)・シュアプラグ1個付き仕様で、標準的なバーナ点火配線に対応 ● 高電圧点火に対応した絶縁構造により、安定したスパーク供給と安全性を確保 ● ケーブル長・プラグ数の異なるYS7200シリーズのバリエーション展開により、設置条件に応じた選定が可能用途● ガス焚き・油焚きバーナの点火用イグナイタ配線 ● 業務用・工業用燃焼設備における点火電極への高圧出力伝送 ● アズビル製燃焼安全装置システムでの純正高圧ケーブル交換・保守用途 ● 点火信頼性が要求されるボイラ・加熱炉・バーナ設備
変圧器 複巻C無 750VA
鎌田信号機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷容量750VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 50VA
鎌田信号機¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷容量50VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 150VA
鎌田信号機¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター 21V/1A
ブロードウォッチ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷21V 1Aの電源アダプター用途各種電動工具の充電に。質量(g)95ケーブル長(m)1.1本体寸法(mm)75×40×30定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)1定格出力(W)21(条件:定格電圧×定格電流)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×30入力電流(A)0.5MAX(条件:AC100V/定格出力電流)定格出力電圧(V)DC21保管環境‐20~80℃/5~90%RH(条件:結露の無いこと)
スマート・パワーサプライ
omron(オムロン)¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新端子形状端子台出力電圧(V)24定格出力電流(A)最大遮断(1分岐出力あたり):3.8入力電圧(V)AC100~240![ACアダプタ TypeC 20W PD対応 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68780008-251215-02.jpg)
ACアダプタ TypeC 20W PD対応
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801個3日以内出荷PD対応でスピーディーに充電シンプル設計の20W ACアダプター。20W出力のPD対応USB Type-Cポート搭載ACアダプターです。スマートフォンやタブレットを効率よく短時間で充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。軽量コンパクト設計で、自宅・オフィス・旅行先でも快適に使えます。材質:PC。サイズ:70×46×26mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PC寸法(mm)70×46×26
スイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ)
LINKMAN¥1,798税込¥1,9781個当日出荷出力容量24V/0.5Aのスイッチング方式ACアダプター 出力端子は、採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型
スイッチング電源(5V/200W)
MEAN WELL¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC40入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)200入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~40電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±3.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±2.0%入力電源効率(%)87時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
スイッチング電源(12V/50W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個欠品中ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC4.2入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50.4入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~4.2電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
安定化ACアダプター DC6V/0.6A センタープラス
パトス¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷トランス使用のDC6V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した6Vを出力します。出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.6入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
安定化ACアダプター DC5V/0.6A センタープラス
パトス¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.6入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
ユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDC
TDKラムダ¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧12VDC出力電流(A)2.5効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ACアダプター 9V
bitstrong(ビットストロング)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)67出力(W)9コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)9入力電圧(V)100-240出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
安定化電源 ~DC120V
SELECTED BY MARINTEC¥27,980税込¥30,7781式当日出荷・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
ACアダプター ATSシリーズ
LINKMAN¥2,198税込¥2,4181個当日出荷主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/3Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。15W(出力5V/3A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-22プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
スイッチング電源
ユニファイブ¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷スイッチング電源 (オープンフレーム)用途情報処理装置、民生、産業機器に適している標準電源です。形状オープンフレーム使用温度範囲(℃)-10~50(100%) 60(70%) 70(20%)入力電圧(V)100~240 50/60HZRoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499



























![ACアダプタ TypeC 20W PD対応 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68780008-251215-02.jpg)











![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)