カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,700)
- 日本モレックス(molex)(2,228)
- RS PRO(1,736)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,568)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- HIROSE(ヒロセ電機)(475)
- ハーティング(423)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(341)
- BULGIN(316)
- HUBER & SUHNER(303)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(282)
- WURTH ELEKTRONIK(241)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(200)
- LEMO(179)
- RADIALL(148)
- GB[制御機器](137)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4,677)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(64)
価格
価格で絞り込む

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥75~税込¥83~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥97~税込¥107~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(100個)ほか当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥77~税込¥85~1セット(10個)ほか当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(21件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
Dサブコネクタ組立式フード XM2S
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ
七星科学研究所(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合NRW-20シェルサイズ20材質合成ゴムコネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
VHシリーズ ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
BNC中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)鋼処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(16件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
...
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台