絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- RS PRO(57)
- azbil(旧:山武)(17)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
- NXP(8)
- omron(オムロン)(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- ハネウェル(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- WIKA(4)
- honeywell(3)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- AMPHENOL(1)
- SICK(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- アクト電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

Kingbright LEDディスプレイ, 2桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, DA56-51SURKWA
KINGBRIGHT¥7,298税込¥8,0281セット(20個)7日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 2●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 7.8mm●文字高さ: 14.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 17mm●光度: 100 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●シリーズ: DA56℃●Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種の色を用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10SURKWA
KINGBRIGHT¥8,398税込¥9,2381セット(20個)7日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 赤●セグメント数: 10●主波長: 630 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 25.4mm●光度: 100000 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応