944件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリスイッチ 3 T3 EATON(イートン)

    ロータリスイッチ 3 T3

    EATON(イートン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton マルチスピードスイッチには、サムグリップが黒色で、フロントプレートが用意されています。定格電流が 32 A の 8 つのコンタクトを備えています。IP65保護クラス 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:T3●通常端子構成:1NO/1NC●電源相数:1, 3●電流 Max:32A●ポジション数:3●コード番号:229-9277アズワン品番65-7806-32
  • ロータリーハンドル シュナイダーエレクトリック

    ロータリーハンドル

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    7日以内出荷
  • レバー SIRIUS SIEMENS

    レバー SIRIUS

    SIEMENS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の Sirius ツイストレバー(ポジションスイッチ 3SE51 / 52 アルミロッド 200 mm フォーム D 直径 6 mm )、EN50041 に準拠した Terminal周囲動作温度範囲: -25 → +85 ℃
    仕様●種類:ツイストレバー●併用可能製品:3SE51/52 ポジションスイッチ●シリーズ:SIRIUS●コード番号:203-3938アズワン品番65-7836-69
  • リミットスイッチIP66 プランジャGLCB07B ハネウェル

    リミットスイッチIP66 プランジャGLCB07B

    ハネウェル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠の
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●幅:30.5mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1923アズワン品番65-7826-33
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:108.1mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8461アズワン品番65-7824-50
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCKN2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCKN2102G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:85mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8456アズワン品番65-7824-51
  • リミットスイッチIP65 コイルスプリングBZE7-2RN18-C ハネウェル

    リミットスイッチIP65 コイルスプリングBZE7-2RN18-C

    ハネウェル
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    SPDT金属製ハウジング - Honeywell。密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 動作温度範囲: -30 → +70℃ 機械的寿命: 10 回
    仕様●アクチュエータタイプ:コイルスプリング●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+70℃●操作力:1.95 N●コード番号:899-7892アズワン品番65-7814-35
  • リミットスイッチ OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチ OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    VDE0660、IEC947-5-1。UL、CSA。リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M。XCKMシリーズリミットスイッチ。How does a limit switch work。1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護
    仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:XCKLシリーズ、XCKMシリーズ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:814-8034アズワン品番65-7842-15
  • ユニバーサルジョイント PILZ

    ユニバーサルジョイント

    PILZ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM 、PNOZ m EF 2MM 、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。●コード番号:191-9892アズワン品番65-7823-60
  • モータオペレータ 3VA2用 グレー 149mm 3VA9 SENTRON SIEMENS

    モータオペレータ 3VA2用 グレー 149mm 3VA9 SENTRON

    SIEMENS
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:モータ●長さ:149mm●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-1859アズワン品番65-7826-17
  • モータオペレータ 3VA2 100/160/250用 グレー 82mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA2 100/160/250用 グレー 82mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
    仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9367アズワン品番65-7799-30
  • モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9351アズワン品番65-7800-11
  • モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9354アズワン品番65-7801-19
  • モータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9352アズワン品番65-7796-71
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9400アズワン品番65-7800-33
  • プレート Front Plate用 グレー 85mm 3RV1 3RV1 SIEMENS

    プレート Front Plate用 グレー 85mm 3RV1 3RV1

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●金属素材で、奥行き 85 mm のフロントプレート用の Siemens ホルダクリップです。高さは 92 mm です●コード番号:203-3995アズワン品番65-7836-14
  • プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ SIEMENS

    プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5969アズワン品番65-7795-33
  • ハンドル 8UD SIEMENS

    ハンドル 8UD

    SIEMENS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル ti-grey / B。緑色のベーシックマスキングフレームライトグレースペアパーツは、回転動作機構 8UC7313 1BB30 / 8UC7314-1BB44 用のアクセサリです。ロック可能
    仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:回転動作機構●シリーズ:8UD●コード番号:213-1421アズワン品番65-7797-25
  • ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7 SIEMENS

    ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414アズワン品番65-7797-22
  • ハンドル 3LD2用 黒 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD2用 黒 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の回転動作機構には、黒色のセレクタスイッチがあります。EAC 承認
    仕様●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8143アズワン品番65-7815-97
  • ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    3KD サイズ 1 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。EAC 承認
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8079アズワン品番65-7815-46
  • ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 4 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8129アズワン品番65-7818-64
  • ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 2 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8111アズワン品番65-7814-85
  • ニュートラルブロック TeSys VLS用 グレー 36mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック

    ニュートラルブロック TeSys VLS用 グレー 36mm TeSys TeSys VLS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys には、63 A の最大電流を備えた追加の中性ブロックを DIN レールに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性
    仕様●種類:ニュートラルブロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6860アズワン品番65-7836-17
  • ニュートラルブロック 5SJ、5SL、5SY用 SENTRON 1袋 12個入 SIEMENS

    ニュートラルブロック 5SJ、5SL、5SY用 SENTRON 1袋 12個入

    SIEMENS
    ¥88,980税込¥97,878
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●種類:安全ブレーカ●併用可能製品:5SJ 、5SL 、5SY●シリーズ:SENTRON●コード番号:230-3024アズワン品番65-7806-70
  • ドアカップリング 回路ブレーカ S3用 グレー 300mm ブレーカ 3RV2 SIEMENS

    ドアカップリング 回路ブレーカ S3用 グレー 300mm ブレーカ 3RV2

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius カップリングドアカップリングロータリ動作機構は、回路ブレーカに適しています。IP65 保護クラスで、最大温度は 70 ℃ ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 78 mm 幅75 mm 高さ: 75 mm フレームサイズ S3 取り付けタイプ:ねじ止め
    仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●範囲:ブレーカ●シリーズ:3RV2●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-2908アズワン品番65-7801-82
  • ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD SIEMENS

    ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ: 10 x 10
    仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6415アズワン品番65-7795-37
  • ドアカップリング 3LD3用 黄 300 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ドアカップリング 3LD3用 黄 300 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のドアカップリングロータリ動作機構です。赤と黄の 48 x 48 mm カラー、フロントプレート取り付け、及びシャフト 300 mm のカップリング部品付きの 22.5 mm のセンター穴取り付けです。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ドアカップリング●併用可能製品:3LD3●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8150アズワン品番65-7818-42
  • ドアカップリング 3 KD用 40mm Sentron 8UD SIEMENS

    ドアカップリング 3 KD用 40mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のドアカップリングサイズ 8 x 8 mm は、ドアカップリングロータリ操作機構シャフト用の大型ヘッドアクセサリで、8 x 8 mm です。UL 及び EAC 認定を受けてい
    仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2924アズワン品番65-7816-53
  • ドアインターロック KAX の場合用 黒 21mm HarmonyシリーズK Harmony Series K シュナイダーエレクトリック

    ドアインターロック KAX の場合用 黒 21mm HarmonyシリーズK Harmony Series K

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ドアインターロックは、インターロック用途に使用され、KA シリーズと互換性があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2835アズワン品番65-7803-45
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:160A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:160A Sentron

    SIEMENS
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は前面で取り付け、ノブ操作機構は黒色ハンドルを備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 5 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●電流 Max:160A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2305-0TK11●コード番号:213-2448アズワン品番65-7796-85
  • ソレノイドインターロックスイッチ PG11 24 V ac/dc IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ PG11 24 V ac/dc IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V ac/dc●シリーズ:XCS-TE●範囲:Preventa●安全接点:2NC●コンジットエントリ:PG11●補助接点:1NC●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●深さ:110mm●コード番号:397-2223アズワン品番65-7800-41
  • ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENS

    ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67

    SIEMENS
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    7日以内出荷
    3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリース
  • ソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dc SICK

    ソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dc

    SICK
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    概要i200 ロック安全ロック装置は、危険区域に入るまでガードを安全にロックするために使用します。このロック装置は、頑丈な金属製ヘッド、各種アクチュエータ、柔軟な電気接続、LED ステータスインジケータを備えています。この安全ロック装置は、ドアやロックの監視に最適な非常に汎用性の高いソリューションです。一目でわかるコンパクトなプラスチック製ハウジング アクチュエータ用のステンレススチール製エントリ 頑丈な可動式又はボルト式のアクチュエータを用意しています M20 x 1.5 ケーブルエントリグランド x
    仕様●電源電圧:24V dc●シリーズ:i200●アクチュエータ含む:なし●通常端子構成:2NO / 3NC●コード番号:223-0990アズワン品番65-7803-26
  • スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリック

    スイッチ遮断器補助スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
  • シャフトサポート 3KC1、3KC2、3KD2、3KF1、8 UD ハンドル 3KD1用 83mm Sentron 8UD SIEMENS

    シャフトサポート 3KC1、3KC2、3KD2、3KF1、8 UD ハンドル 3KD1用 83mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    8UD ハンドル 3KD1、3KD2、3KF1、3KC1、3KC2 用の Siemens ガイドです。CSA、EAC、UL 認定です。正味重量は 160 グラムです
    仕様●種類:ハンドルガイド●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2920アズワン品番65-7815-38
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:220℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2535アズワン品番65-7810-53
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは
    仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:90℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10 → 15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:331-528アズワン品番65-7814-27
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは
    仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:45℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:クローズオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-540アズワン品番65-7814-08

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品