944件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KD サイズ 2 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
    仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8085アズワン品番65-7814-82
  • 接続セット 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 Sentron 8UD SIEMENS

    接続セット 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 アダプタは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 用のアクセサリです。アダプタ: 12 x 12 mm
    仕様●種類:アダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6416アズワン品番65-7795-99
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 3 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8120アズワン品番65-7816-18
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 1 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8095アズワン品番65-7815-08
  • 施錠可能ハンドル EATON(イートン)

    施錠可能ハンドル

    EATON(イートン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Eaton 南京錠機能は、主にロック機構として使用します。ロック式スライドは、押したときに最大 3 個の南京錠でロックでき、インターロック位置になっています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ IP65保護クラス
    仕様●種類:南京錠を備えています●シリーズ:SVC●IP保護等級:IP65●コード番号:229-9291アズワン品番65-7806-69
  • 近接センサ 超音波 IME2Sシリーズ SICK

    近接センサ 超音波 IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:非点滅●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:15 mm●IP保護等級:IP67●安全カテゴリ:2●コード番号:201-1900アズワン品番65-7805-16
  • 延長シャフト 8UD SIEMENS

    延長シャフト 8UD

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 延長シャフトは、ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA、3RV 用のアクセサリです。シャフトの長さは 300 mm です
    仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6413アズワン品番65-7795-34
  • 延長シャフト 8UC6 SIEMENS

    延長シャフト 8UC6

    SIEMENS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、ロータリドライブ 8UC6 と互換性があります。長さ: 600 mm 幅: 10 mm 高さ: 10 mm
    仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:動作機構: 8UC6●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1375アズワン品番65-7796-55
  • 安全ブレーカ 同梱 非溶融 SIEMENS

    安全ブレーカ 同梱 非溶融

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 125 A、スイッチタイプはサイズ 4 の DIN レール取り付け。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用されます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
    仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ4●ヒューズの定格電流:125A●電流 Max:125A●コード番号:213-1383アズワン品番65-7797-05
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 同梱 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 同梱 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 3KF1408-0MB11 は、ヒューズ 80 A、サイズ 1、LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極を備えたスイッチ遮断器です。000 フロント操作機構中央基本ユニット(ハンドルボックスなし) Terminal保護クラス IP20 35 mm の標準取り付けレールへの床面取り付けと Snap-on 取り付け メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチとしての使用に最適です。
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●ヒューズの定格電流:11 800A●電流 Max:80A●コード番号:211-0129アズワン品番65-7801-16
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとフラット Terminal タイプ電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac サージ電圧抵抗: 8 kV 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:216-5960アズワン品番65-7795-51
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、400 A の電流遮断器で、4 極構成となっています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3277アズワン品番65-7803-30
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、カバーレベルは 45 mm、フラット Terminal 型電気接続で使用できます。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:160A●コード番号:213-1367アズワン品番65-7796-78
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000 色はグレー
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3266アズワン品番65-7801-98
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 300 mm 幅: 231 mm 奥行: 192 mm
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH2 です●電流 Max:400A●コード番号:225-5414アズワン品番65-7814-90
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、ボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600 取り付けタイプの取り付けプレートです
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:213-1369アズワン品番65-7797-28
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 30 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:32A●コード番号:218-3258アズワン品番65-7825-74
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅: 183.7 mm 奥行: 142.2 mm 固定方式バスバー
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5401アズワン品番65-7816-01
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。色はグレー 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 保護クラスIP20
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3262アズワン品番65-7826-10
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3265アズワン品番65-7803-36
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のキットのフラット Terminal 2 x 240 mm2 及び六角ボルト。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:フラット Terminal 、六角ボルト●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8169アズワン品番65-7816-08
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ412/13/14用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ412/13/14用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens バスバー端子(バスバーにスナップストリップを装着するための端子)は、3 個のバスバー端子で構成されていインラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリ、3NJ412/13/14CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:バスバー端子●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8166アズワン品番65-7815-05
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4103 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4103 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    。インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4103 用の Siemens サドル Terminal アクセサリです。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:サドル端子 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8168アズワン品番65-7815-53
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    。ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の距離ブッシングアクセサリ付きの Siemens ホルダです。NH00 (米国)CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:ホルダ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8180アズワン品番65-7814-87
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ 補助接点 4 の CO 接点数 機械的寿命 15000 電気的寿命: 6000
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KD2●電流 Max:32A●コード番号:218-3165アズワン品番65-7801-72
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 16 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 6000
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD1●電流 Max:16A●コード番号:218-3160アズワン品番65-7825-41
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
    仕様●極数:3●シリーズ:3KD4●電流 Max:4000A●コード番号:218-3218アズワン品番65-7803-02
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3231アズワン品番65-7801-94
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 1250 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1250A●コード番号:218-3235アズワン品番65-7801-77
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3226アズワン品番65-7802-59
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:216-5955アズワン品番65-7795-86
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。サージ電圧: 8 kV 保護クラス: IP IP00 補助接点 4 の CO 接点数
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3178アズワン品番65-7802-75
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、630 A の定格電流を備え、3 極を使用します。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3227アズワン品番65-7802-61
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10、000 回 電気的寿命: 1000 電気接続のフラット接続を設計しています スイッチ遮断器のサイズ 3.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3206アズワン品番65-7801-83
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 1.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3295アズワン品番65-7802-49
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 1000 V 高さ: 126 mm 幅: 148 mm 奥行き: 97 mm 保護クラス IP IP20
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3175アズワン品番65-7802-60
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 1600 A、3 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1600A●コード番号:218-3238アズワン品番65-7826-06
  • 安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS

    安全スイッチ 3SEシリーズ

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 3SE6 は、磁気作動スイッチソレノイドで、角型の大型 25 x 88 mm ですIP 等級は IP67 です。 エンクロージャの材質はプラスチックです。
    仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0163アズワン品番65-7800-05
  • ロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 90mm TeSys KBF3 シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 90mm TeSys KBF3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric KBF3 シリーズ TeSys VARIO - 前面 / 黒色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
    仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:KBF3●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2546アズワン品番65-7799-94
  • ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHT

    シュナイダーエレクトリック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(赤)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級 - IP65
    仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2527アズワン品番65-7800-20

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品