944件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リミットスイッチZCD31 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチZCD31

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチボディ。Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点。スナップ式コンタクト(強制開離動
    仕様●回路:3極●通常端子構成:2NO/1NC●電流 Max:6A●材質:ZamakR Zinc Alloy●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:31mm●幅:30mm●コード番号:125-8480アズワン品番65-7839-46
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3190アズワン品番65-7825-81
  • ヒューズ付き端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 31mm Sentron 3NP SIEMENS

    ヒューズ付き端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 31mm Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。
    仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373アズワン品番65-7796-84
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell - 3455RC。Honeywell 3455RCシリーズのサーモスタットは、コピー機、電源、通信、オーブンなどの用途に適しています。 どのモデルも信頼性が高く、耐久性があります。自動リセット 銀 / ニッケル合金
    仕様●オープニング温度:102℃●クロージング温度:85℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3481アズワン品番65-7843-01
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3166アズワン品番65-7802-03
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:80A●コード番号:218-3255アズワン品番65-7825-59
  • スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリック

    スイッチ遮断器補助スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Electric TeSys シリーズは、低電圧遮断スイッチ用で、高い性能を備えた通常開極です。最大電流 63 A で、ドアに取り付けます。1 NO コンタクト 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性●コード番号:203-6910アズワン品番65-7836-23
  • 近接スイッチ BALLUFF

    近接スイッチ

    BALLUFF
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチ形状:角型●通常端子構成:NO●出力タイプ:PNP●電流 Max:100A●コード番号:240-5387アズワン品番65-7793-40
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5402アズワン品番65-7814-95
  • 安全スイッチ XCSPA、XCSTA、XCSTE機能付 シュナイダーエレクトリック

    安全スイッチ XCSPA、XCSTA、XCSTE機能付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    XCS プラスチックスイッチ用の Schneider Electric XCSZ200 アクチュエータセンタリング装置は、亜鉛合金( ISO 301 規格に準拠した ZnAl4 )素材製で、表面処理が施されています。製品互換性は、XCSTA、XCSPA、XCSTENet 重量が 0022 kg です
    仕様●種類:アクチュエータセンタリングツール●併用可能製品:XCSPA 、XCSTA 、XCSTE の各機能を備えています●素材:プラスチック●コード番号:220-1383アズワン品番65-7830-58
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:63A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:63A Sentron

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 3 です。この遮断器は、メートルねじ継手用の成形プラスチック製エンクロージャを備えていま
    仕様●極数:3●電流 Max:63A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4901アズワン品番65-7801-11
  • ハンドル 3VA2 400/630用 グレー 55mm Sentron 8UD SIEMENS

    ハンドル 3VA2 400/630用 グレー 55mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(許容差補償なしのマスキングフレーム標準装備)は、3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能
    仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:216-6404アズワン品番65-7795-60
  • XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lock シュナイダーエレクトリック

    XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lock

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric プラスチック製安全スイッチ XCSPA は、常時閉、スナップ動作、タップ M16 エントリ x 1 の製品です。取り付けモード - 固定 取り付けサポート - DIN レール
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:500V●接続タイプ:M16●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1371アズワン品番65-7829-98
  • ニュートラル端子 メイン及び緊急オフスイッチ 3LD23/24 用用 Sentron 3LD SIEMENS

    ニュートラル端子 メイン及び緊急オフスイッチ 3LD23/24 用用 Sentron 3LD

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 3LD ニュートラル導体は、床面取り付け用アクセサリ、160 A → 250 A 用メイン及び緊急スイッチ 3LD23/24 用アクセサリ、100 A → 150 A 用成形ケーススイッチ 3LD5 UL 用です。リーディングスイッチオン、ラギングスイッチオフなどのコンタクト
    仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1385アズワン品番65-7797-30
  • キー ロック式アクセサリ 用 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    キー ロック式アクセサリ 用 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
    仕様●種類:キー●併用可能製品:ロック式アクセサリ●素材:プラスチック●コード番号:220-1382アズワン品番65-7830-09
  • アダプタ 8UD SIEMENS

    アダプタ 8UD

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 取り付け許容差補償は、ドアカップリング、ロータリ動作機構、3 VA、3RV、3LD5 UL 用のアクセサリです。シャフト 8 x 8 mm
    仕様●種類:カップリング許容差補償●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6411アズワン品番65-7795-50
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 6 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動させます。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3300アズワン品番65-7825-99
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 63 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、ス
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:63A●コード番号:218-3302アズワン品番65-7826-09
  • 接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 5 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
    仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8138アズワン品番65-7816-13
  • ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENS

    ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67

    SIEMENS
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を
    仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-7031アズワン品番65-7796-67
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3196アズワン品番65-7803-17
  • ニュートラル端子 メイン及び緊急オフスイッチ 3LD23/24 用用 Sentron 3LD SIEMENS

    ニュートラル端子 メイン及び緊急オフスイッチ 3LD23/24 用用 Sentron 3LD

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 3LD ニュートラル導体 / PE Terminal は、床面取り付け用アクセサリ、160A-250 A 用メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用アクセサリ、100A - 150 A 用成形ケーススイッチ 3LD5 UL 用です。スルータイプコンタクト
    仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:216-5966アズワン品番65-7795-55
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3281アズワン品番65-7803-49
  • ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(黒)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2524アズワン品番65-7797-91
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、4 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3213アズワン品番65-7802-26
  • シャフト延長 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 300mm Sentron 8UD1 SIEMENS

    シャフト延長 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 300mm Sentron 8UD1

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 と併用するよ
    仕様●種類:延長シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●コード番号:218-3323アズワン品番65-7801-79
  • 安全スイッチ Sirius 3SE 3SE5324シリーズ SIEMENS

    安全スイッチ Sirius 3SE 3SE5324シリーズ

    SIEMENS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    タンブラー付きの Siemens 安全スイッチです。プラスチックのロック力は 1300 N です。周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 保護クラス: IP66 / IP67
    仕様●材質:プラスチック●シリーズ:3SE5324●コード番号:203-8793アズワン品番65-7836-22
  • リミットスイッチIP66 ローラーレバーGLCB07A1B ハネウェル

    リミットスイッチIP66 ローラーレバーGLCB07A1B

    ハネウェル
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 E
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:0.1A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1945アズワン品番65-7792-10
  • カバー プラグイン負荷絶縁スイッチ 3NJ6用 Sentron 3NJ69 SIEMENS

    カバー プラグイン負荷絶縁スイッチ 3NJ6用 Sentron 3NJ69

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON カバーはプラグイン負荷絶縁スイッチ用で、IP20 保護等級です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供
    仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ69●IP保護等級:IP20●コード番号:216-5958アズワン品番65-7795-87
  • スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリック

    スイッチ遮断器補助スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Electric TeSys シリーズは、低電圧遮断スイッチ用で、高い性能を備えた通常開極です。最大電流は 40 A で、ドアに取り付けられています。1 NO コンタクト 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性●コード番号:203-6909アズワン品番65-7836-32
  • 補助接点 シュナイダーエレクトリック

    補助接点

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●K2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ●コード番号:818-5871アズワン品番65-7825-02
  • 補助コンタクト メインおよび緊急スイッチオフ 3LD2用 32mm Sentron 3LD SIEMENS

    補助コンタクト メインおよび緊急スイッチオフ 3LD2用 32mm Sentron 3LD

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON 補助スイッチは、1 NO 及び 1 NC 接続を提供します。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。奥行き: 10.6 mm 高さ: 50 mm 幅: 32 mm
    仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3308アズワン品番65-7803-15
  • 補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい
    仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802アズワン品番65-7818-37
  • 補助コンタクト 3LD2、3LD5用 Sentron 3LD SIEMENS

    補助コンタクト 3LD2、3LD5用 Sentron 3LD

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens の補助スイッチには、金めっきコンタクトと、前面取り付けのメイン / 緊急スイッチオフ用アクセサリ、前面取り付けの成形ケーススイッチがあります。このアクセサリは CSA 認定を受けています
    仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4905アズワン品番65-7796-59
  • 補助コンタクト 3 KD用 84mm Sentron 3KD9 SIEMENS

    補助コンタクト 3 KD用 84mm Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens では、サイズ 1 及び 2 の 3KD スイッチ遮断器用のアクセサリを用意しています。このアクセサリは、最大の補助スイッチモジュール用です 補助スイッチ x 2取り付けタイプは側面取り付けです
    仕様●種類:補助スイッチモジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:217-6838アズワン品番65-7803-57
  • 非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-ACTシリーズ フエニックス・コンタクト

    非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-ACTシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    。近接安全回路、コード化されたアクチュエータ、センサを介して誘導的に供給されるすべてのセンサコーディングタイプに対応 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
    仕様●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●アクチュエータ含む:あり●シリーズ:PSR-CT-C-ACT●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●安全カテゴリ:4●コード番号:190-8418アズワン品番65-7837-70
  • 非接触式 セーフティスイッチ PILZ

    非接触式 セーフティスイッチ

    PILZ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷
    。Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
  • 調整可能ローラー ハネウェル

    調整可能ローラー

    ハネウェル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    。HDLSシリーズリミットスイッチアクチュエータ。Honeywell製のこのHDLSリミットスイッチアクチュエータ製品は、さまざまな産業用途にソリューションを提供するように設計されています。 HDLSシリーズ本体を搭載したユニットにこの製品を使用すると、エンドユーザーニーズ向けにカスタマイズされた完全なリミットスイッチを構築することができます。 また、このHDLSアクチュエータ製品は、壊れたアクチュエータの交換部品にもなるため、スイッチを交換しなくても済みます。
    仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:LSシリーズ●コード番号:808-6071アズワン品番65-7844-66
  • 端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal は、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 つあります。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2795アズワン品番65-7815-82
  • 端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC SIEMENS

    端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC

    SIEMENS
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温度: -20 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 6 kV 機械的寿命: 10000
    仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3153アズワン品番65-7802-12

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品