絞り込み
ブランド
- 大和電業
- SIEMENS(491)
- シュナイダーエレクトリック(82)
- TELEMECANIQUE SENSORS(80)
- IDEC(和泉電気)(65)
- ハネウェル(59)
- EATON(イートン)(26)
- SICK(16)
- ABB(14)
- PILZ(14)
- RS PRO(11)
- honeywell(9)
- omron(オムロン)(8)
- Banner(5)
- Assemtech(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- BALLUFF(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 岩崎電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
安全プラグ
大和電業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷SPTシリーズよりも定格電圧、電流の大きい製品です。三分割構成なので、プラグを扉用・携帯用として使用できます。把手に固定用ワイヤーを装備したNSP-4-Wもあります。(ワイヤーはNSP-4FMに付属。ワイヤー長さ280mm→P109参照)取付把手:ボルト、ナット質量(g)570定格600V, 30A (Min24V, 10mA)取付板厚(mm)4.5端子配線:2×M4
安全プラグ
大和電業¥6,098税込¥6,7081個当日出荷SPTシリーズのスタンダードです。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締付リングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-11-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)取付把手:ボルト、ナット質量(g)210定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
取付ブラケット
大和電業¥4,098税込¥4,5081個当日出荷フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。SPT-11とSPT-22兼用です。材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき端子配線:2×M4
安全プラグ
大和電業¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷2回路対応の製品です。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締め付けリングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-22-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)取付把手:ボルト、ナット質量(g)235定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
小型ILP
大和電業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷キャップ付ソケットを採用したことにより、非嵌合時にソケット端子部のカバーをすることができます。アダプタSAD-3022W(オプション)により31の穴にも取り付け可能です。取付把手:ボルト、E型リング質量(g)190定格250V, 10A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)Φ22取付/最大5mm、Φ31取付 (SAD-3022W併用)/最大4.5mm端子配線:2×M3
特殊用途ILP
大和電業¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷インターロックプラグに参考回路図のような操作機器を接続することにより、遠隔操作できる製品です。NSPタイプのRNSP-11Mもあります。取付把手:ボルト、ナット質量(g)260定格250V, 15A (Min24V, 5mA)端子配線:半田付け
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ