絞り込み
ブランド
- SIEMENS(491)
- シュナイダーエレクトリック(82)
- TELEMECANIQUE SENSORS(80)
- IDEC(和泉電気)(66)
- ハネウェル(59)
- EATON(イートン)(26)
- SICK(16)
- ABB(14)
- PILZ(14)
- 大和電業(11)
- RS PRO(11)
- omron(オムロン)(9)
- honeywell(9)
- Banner(5)
- Assemtech(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- BALLUFF(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 岩崎電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kW
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)65幅(mm)115取付埋込型極数3電流(A)20定格電圧(V)AC690定格電流(A)【スイッチ】320深さ(mm)45保護等級IP65アズワン品番64-2766-19許容入力5.5 kWメーカー商品コード176-9738ターミナルタイプねじ電気フェーズ1・3
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチ
EATON(イートン)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色赤インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付)種類アクチュエータ
HE2Gシリーズ
IDEC(和泉電気)¥29,980~税込¥32,978~1個23日以内出荷から86日以内出荷定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5E-K形 鍵付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥26,980~税込¥29,678~1個22日以内出荷から56日以内出荷質量(g)680保護構造IP65(IEC60529)ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)250ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)2.5耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HE2B形 イネーブルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥62,980~税込¥69,278~1セット(10個)3日以内出荷から14日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
イネーブルスイッチ A4E
omron(オムロン)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から86日以内出荷ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
特殊用途ILP
大和電業¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷インターロックプラグに参考回路図のような操作機器を接続することにより、遠隔操作できる製品です。NSPタイプのRNSP-11Mもあります。取付把手:ボルト、ナット質量(g)260定格250V, 15A (Min24V, 5mA)端子配線:半田付け
小型ILP
大和電業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷キャップ付ソケットを採用したことにより、非嵌合時にソケット端子部のカバーをすることができます。アダプタSAD-3022W(オプション)により31の穴にも取り付け可能です。取付把手:ボルト、E型リング質量(g)190定格250V, 10A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)Φ22取付/最大5mm、Φ31取付 (SAD-3022W併用)/最大4.5mm端子配線:2×M3
Telemecanique Sensors, XY2CE2A250
TELEMECANIQUE SENSORS¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE235 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke スチールローラーレバープランジャ - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY53 ZCY
TELEMECANIQUE SENSORS¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-スチール 丸型ロッドレバー 3 mm 、 L = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY14 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチレバーZCKY - スチールローラーレバーボールベアリング付き: -40 → 120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMC5915
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA深さ = 51mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC + 1 NO - 千鳥配列 - 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2141 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。仕様シリーズ = OsiSense XC
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY39 ZCKY
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKL, XCKM, XCKSシリーズ = ZCKYリミットスイッチレバー Zcky - エラストマローラーレバー O 50 mm - -25 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY54 ZCY
TELEMECANIQUE SENSORS¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-スチール 角型ロッドレバー 3 mm 、 L = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE086 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS1個取扱停止中Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。この製品は低温環境特性を備えています。ヘッド素材は金属製で、動作ヘッドの動作方向は多方向です。環境特性 = 低温 Green Premium 製品 水銀不使用仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY45 ZCKY
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKJ 、 XCKL 、 XCKM 、 XCKSシリーズ = ZCKY可変長の熱可塑性ローラーレバー Zck (リミットスイッチ用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE236 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke スチールローラーレバープランジャ - -40 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE675 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke-スチール ローラープランジャ強化 - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCEA8 ZCE
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce - スプリングロッドレバーシリコンブーツRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP50010
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズの磁気非接触スイッチは、 1NC / 2NO スイッチ構成を備えています。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合する安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動顔を合わせ、顔を合わせて作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング コンタクト動作用の 1NO 千鳥配列認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (安全モジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NC/3NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式補助接点 = 2NO/1NCセンサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE63 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチヘッドZCKE - 側面金属プランジャRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP59010
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = あり範囲 = PreventaIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP7905
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY81 ZCY
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-Spring レバー、熱可塑性樹脂製エンド付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP50110
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 1 NC+2 NO - 1 NO千鳥配列 - 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY22 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷リミットスイッチレバーZCY - セラミックローラーレバー仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE085 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke - スプリングロッド - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE67 ZCE
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce サイドキャットウィスカ、ニトリルブーツ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP501L01M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = プラスチック接続タイプ = M12アクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2131 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。仕様接点構成 = 2NO極数 = 2シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY12 ZCY
TELEMECANIQUE SENSORS1個取扱停止中仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-スチール ボールベアリング取り付けローラーレバーですRoHS指令(10物質対応)対応
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ