絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ナイロンコネクタ


FA現場のお役立ち情報
4,359件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wago 端子台コネクタ 773-102 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-102 773ワゴジャパン
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)).040/.070 ハイブリッドI/O コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239税込263
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
I/Oコネクタ CRCシリーズ 日本モレックス(molex)I/Oコネクタ CRCシリーズ日本モレックス(molex)
299税込329
1個
当日出荷から85日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC250コンタクト形状メス
3191-15R1 日本モレックス(molex)3191-15R1日本モレックス(molex)
689税込758
1セット(10個)
11日以内出荷
メモリコネクタ PCカード HIROSE(ヒロセ電機)メモリコネクタ PCカードHIROSE(ヒロセ電機)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類角型結線方法基板実装結合方式-
ダイナミック1000タブコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック1000タブコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1100タブヘッダー垂直 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック1100タブヘッダー垂直TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1袋(37個)
5日以内出荷
極数10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254日本モレックス(molex)
80税込88
1袋(10個)
7日以内出荷
キンク付(2極を除く)
形態ライトアングル難燃性UL94V-0種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045日本モレックス(molex)
519税込571
1パック(10個)
当日出荷から68日以内出荷
金メッキタイプ
適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
SR30-10JE-6S(72) HIROSE(ヒロセ電機)SR30-10JE-6S(72)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HRMP-U.FLJ(40) HIROSE(ヒロセ電機)HRMP-U.FLJ(40)HIROSE(ヒロセ電機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HRMJ-U.FLP(40) HIROSE(ヒロセ電機)HRMJ-U.FLP(40)HIROSE(ヒロセ電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケットハウジング(プラグ)材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から12日以内出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
709税込780
1個
当日出荷
シェルサイズ5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC350定格電流(A)3
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプHIROSE(ヒロセ電機)
40税込44
1個
当日出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)3
高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタHIROSE(ヒロセ電機)
379税込417
1個
当日出荷から92日以内出荷
極数88種類角型コンタクト形状メス形状アングル定格電圧(V)AC125定格電流(A)1結合方式ワンタッチ
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
429税込472
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接
D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
79税込87特価
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
種類角型
S4Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)S4PシリーズJST(日本圧着端子製造)
129税込142特価
1袋(10個)
当日出荷
RTシリーズ JST(日本圧着端子製造)RTシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
389税込428
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
LMFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LMFシリーズJST(日本圧着端子製造)
729税込802
1袋(100個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電流(A)5
BZFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BZFシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
899税込989
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
BSFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BSFシリーズJST(日本圧着端子製造)
749税込824
1袋(100個)
当日出荷
種別バラ端子適合ケーブルAWG20~26被覆外径(mm)2.1~2.5
BS12Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS12PシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷
B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
欠品中
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ HIROSE(ヒロセ電機)A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプHIROSE(ヒロセ電機)
79税込87
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
J310Dリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J310DリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
4,898税込5,388
1パック(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
材質ガラス入りPBT難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
パワー・ダブルロック・コネクタ 接触子 リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワー・ダブルロック・コネクタ 接触子 リセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
ファストン・ターミナル 110シリーズ リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 110シリーズ リセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ミニ CT コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ CT コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100個)ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
スパーク・サプレッサー・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スパーク・サプレッサー・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,398税込5,938
1パック(100個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250定格電流(A)3材質(ハウジング)UL94V-2ナイロン、自然色RoHS指令(10物質対応)対応
9CIR MIC PLUG HSG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))9CIR MIC PLUG HSGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1パック(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグジャック サトーパーツピンプラグジャックサトーパーツ(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
接触抵抗(mΩ)初期値:50以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N端子金具ハンダ付け用端子定格電圧(V)DC12定格電流(A)1
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:3191-R1種別基板用ヘッダーピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
V2-5.0-0-SP-SM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))V2-5.0-0-SP-SMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1セット(1m×100個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.4-B7-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.4-B7-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES1000-NO.3-B8-X-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES1000-NO.3-B8-X-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ