絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ナイロンコネクタ


FA現場のお役立ち情報
4,359件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500593シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)500593シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
7税込8
1個
当日出荷から7日以内出荷
Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)Brad R 製品(旧Woodhead)日本モレックス(molex)
43税込47
1個
当日出荷から3日以内出荷
D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-sub/D型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
3日以内出荷
結合方式-
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン LINKMANXH-Pコネクタ用オスコンタクトピンLINKMAN
61税込67
1個
5日以内出荷
ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット) GB[制御機器]ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット)GB[制御機器]
89税込98
1袋
5日以内出荷
ケーブル同士の中継にお使いいただけるナイロンコネクタです。オスメスセットでコンタクトも付属しています。
ナイロンコネクタEH2.5 GB[制御機器]ナイロンコネクタEH2.5GB[制御機器]
61税込67
1セットほか
5日以内出荷
ナイロンコネクタ3ピン GB[制御機器]ナイロンコネクタ3ピンGB[制御機器]
80税込88
1袋
5日以内出荷
ブレッドボードで使えるDCジャック スイッチサイエンスブレッドボードで使えるDCジャックスイッチサイエンス
34税込37
1個
欠品中
TE Connectivity 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, 1337803-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, 1337803-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
長さ(m)1特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG213
TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, 1337771-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, 1337771-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
【外被】黒長さ(m)2特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG58
TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MPG106F TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MPG106FTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーションなし定格電圧250V ac接点構成SPDT動作特性モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6 @ 120 V acパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175196-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175196-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
879税込967
1袋(10個)
3日以内出荷
シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-353717-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-353717-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,898税込5,388
1袋(50個)
5日以内出荷
シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25適合電線サイズ【最大】14AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,498税込6,048
1袋(100個)
当日出荷
シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最大】16AWG結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)金AWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175217-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175217-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,398税込10,338
1袋(100個)
欠品中
シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175196-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175196-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1袋(100個)
5日以内出荷
シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1袋(5個)
3日以内出荷
シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,298税込5,828
1袋(50個)
5日以内出荷
シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175286-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175286-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1袋(100個)
9日以内出荷
シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)19.7幅(mm)16.2ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178802-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178802-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
5日以内出荷
長さ(mm)47幅(mm)12.7ピッチ(mm)3.81極数5シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数1オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318116-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318116-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)10.2幅(mm)30.69ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)ポリエステル行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品レセプタクルハウジング実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-9TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1個
5日以内出荷
長さ(mm)21幅(mm)16.2ピッチ(mm)2.5極数20シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)21幅(mm)16.2ピッチ(mm)2.5極数12シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
コネクターセット エスココネクターセットエスコ
16,800税込18,480
1組
翌日出荷
セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
自動車用コネクタ 10極 メス レセプタクルハウジング 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 10極 メス レセプタクルハウジング 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20 A, 40 A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:25.7mm●幅:39.2mm●深さ:31.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9214アズワン品番65-7562-89
インサート HC シリーズ オス 2極 40A 400 V ac フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ オス 2極 40A 400 V acフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact インサート 2 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6363アズワン品番65-7745-87
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5329アズワン品番65-7508-55
PIN SOLID SIZE 20 16-18AWG NI 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SOLID SIZE 20 16-18AWG NI 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5293アズワン品番65-7542-45
PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。16-12 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5311アズワン品番65-7505-11
Hood M20x1.5size 3A AMPHENOLHood M20x1.5size 3AAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial フードサイズ A3 (ロックなし)は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●コード番号:221-8746アズワン品番65-7585-58
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、3 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1920アズワン品番65-7682-31
ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E フエニックス・コンタクトソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+Eフエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ビジターと整流器が接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ ケーブルグランドM16
仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:24 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:213-0161アズワン品番65-7530-37
ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入 日本モレックス(molex)ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex MPM DIN バルブコネクタは、定格電流 250 V ac、250 V dc、16 A です。B 形と内部ねじカップリングを備え、2 極とアース Terminal が付属しています。黄銅製コンタクトを備えています。このコネクタには、黒色の NBR プロファイルガスケットが付属しています。IP 等級: IP65、IP67 銀めっき 90 ° の角度方向
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4224アズワン品番65-7515-08
コネクタハウジング 6極 オス オス端子用のハウジング 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 オス オス端子用のハウジング 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5349アズワン品番65-7506-16
ウェッジロック ウェッジ AWシリーズ オス 1袋 25個入 AMPHENOLウェッジロック ウェッジ AWシリーズ オス 1袋 25個入AMPHENOL
959税込1,055
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●種類:ウェッジ●シリーズ:AW●オス/メス:オス●シリーズ番号:AW●コード番号:224-5725アズワン品番65-7629-34
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil AMPHENOLRadlock HD Power Connector Pin 5.7mm SilAMPHENOL
899税込989
1個
欠品中
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0417アズワン品番65-7783-65
Connector Housing HVP 800 Plug 2 ways TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Connector Housing HVP 800 Plug 2 waysTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HVP800●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●コード番号:237-3893アズワン品番65-7502-08
ナイロンコネクタ