FA現場のお役立ち情報
793件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーバー RS PRO 351×351mm アルミ RS PRO

    ルーバー RS PRO 351×351mm アルミ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式

    Fischer Elektronik
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィルタメディア RS PRO

    RS PRO フィルタメディア

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    質量(g)94(マイクロブロワ)、32(ドライバ)極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    質量(g)55極数4極使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~27定格消費電力(W)14.9以下定格回転数(min-1[r.p.m])36000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.62以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.37~0.49駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • 小型ヒートシンク 5個入パック グローバル電子

    小型ヒートシンク 5個入パック

    グローバル電子
    439税込483
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    表面黒アルマイト処理のアルミ合金ヒートシンクです。M3サイズ(有効深さ8mm)の取付け穴付。
    用途電子部品の放熱長さ(mm)25公差押出型:JIS H4100 普通級材料アルミニウム合金切断公差300mm 以内 ±0.5RoHS指令(10物質対応)対応加工公差JIS B-0405 中級
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.07mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.07mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.07mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.025mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Malico ヒートシンク 長さ:27mm 幅:27mm 高さ:25mm, MBH27002-25P/2.6 MALICO

    Malico ヒートシンク 長さ:27mm 幅:27mm 高さ:25mm, MBH27002-25P/2.6

    MALICO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    BGAチップセットヒートシンク. 高性能で精密な鍛造品といえる、BGAチップセット用クリップアタッチメントヒートシンクです。. 201 W/m K熱伝導性のAL6063グレードアルミ製 ウィングフィンタイプとピンフィンタイプがあり、体積や熱的性能に対し高表面積を実現 プラスチッククリップ製アタッチメント 自然対流及び低~中程度の通気レベルにおいても低圧力降下で優れた性能を維持
    仕様併用可能製品 = クリップ長さ = 27mm幅 = 27mm高さ = 25mm寸法 = 27 x 27 x 25mm取り付け = クリップカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NGX EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NGX

    EBM PAPST
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 160m3/h。騒音レベル 44dB。ファン回転速度 2800rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3

    EBM PAPST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 812mA。寸法 119 119 38mm。騒音レベル 65dB。ファン回転速度 6000rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F/2 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F/2

    EBM PAPST
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2900rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 25mm。風量 170m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2900rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412NHH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412NHH

    EBM PAPST
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 25.4mm。風量 102m3/h。騒音レベル 39dB。ファン回転速度 3250rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 3400NシリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。これらのボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ PWN及びアナログ制御入力. 用途. ボールベアリング軸流ファンがよく使用されるのは、高い性能が必要でノイズがあまり問題にならない高密度コンピューティング機器の冷却です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NHH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NHH

    EBM PAPST
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 121mA。風量 56m3/h。騒音レベル 41dB。ファン回転速度 6850rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NN EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NN

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 75mA。風量 42m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 5100rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 405FH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 405FH

    EBM PAPST
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    電源電圧 5 dc。高さ 40mm。幅 40mm。電流 Max 180mA。寸法 40 40 10mm。騒音レベル 26dB。ファン回転速度 6000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 50 x 50 x 15mm, 514F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 50 x 50 x 15mm, 514F

    EBM PAPST
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 50mm。電流 Max 38mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 5000rpm。センサータイプ オープンコレクタ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F

    EBM PAPST
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 33mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 172 x 51mm, 6212NM EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 172 x 51mm, 6212NM

    EBM PAPST
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 12W。奥行 51mm。風量 350m3/h。騒音レベル 50dB。ファン回転速度 2850rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシンク 長さ:202mm 幅:100mm 高さ:30mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:202mm 幅:100mm 高さ:30mm

    LSIクーラー
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    ヒートシンク 30Fシリーズ
    仕様●長さ:202mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:202 x 100 x 30mm●コード番号:464-2866アズワン品番65-8090-78
  • ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:9mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:9mm

    SPREADFAST
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:40mm●幅:40mm●高さ:9mm●寸法:40 x 40 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6722アズワン品番65-8063-81
  • ヒートシンク 長さ:80mm 幅:100mm 高さ:23mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:80mm 幅:100mm 高さ:23mm

    LSIクーラー
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ヒートシンク 23Mシリーズ
    仕様●長さ:80mm●幅:100mm●高さ:23mm●寸法:80 x 100 x 23mm●コード番号:429-0897アズワン品番65-8090-60
  • ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm

    ARCOL(OHMITE)
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Arcol Ohmite ヒートシンク E3A-T220-25E は、D34 タイプの角形パッケージにブリッジ整流器用の 8-32 ねじ式取り付け穴を備えています。厚みのあるサイドフィンを使用して、ヒートシンクを側面の壁に固定したり、TO-220 インチを取り付けたりすることができます垂直スルーホ
    仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:25.4mm●寸法:16.28 x 16.3 x 25.4mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5374アズワン品番65-8076-01
  • ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:14mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:14mm

    SPREADFAST
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:14mm●寸法:30 x 30 x 14mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6719アズワン品番65-8064-16
  • ヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:30mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:30mm

    LSIクーラー
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ヒートシンク 30Fシリーズ
    仕様●長さ:98mm●幅:50mm●高さ:30mm●寸法:98 x 50 x 30mm●コード番号:429-0724アズワン品番65-8070-31
  • ヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:11mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:11mm

    SPREADFAST
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:11mm●寸法:25 x 25 x 11mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6717アズワン品番65-8064-46
  • ヒートシンク 長さ:116mm 幅:100mm 高さ:22mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:116mm 幅:100mm 高さ:22mm

    LSIクーラー
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    ヒートシンク 22Mシリーズ
    仕様●長さ:116mm●幅:100mm●高さ:22mm●寸法:116 x 100 x 22mm●コード番号:464-2923アズワン品番65-8070-53
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:21mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:21mm

    LSIクーラー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    。ヒートシンク 21Fシリーズ
    仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:21mm●寸法:50 x 50 x 21mm●コード番号:519-2615アズワン品番65-8093-45
  • ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm

    ARCOL(OHMITE)
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    。Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5381アズワン品番65-8076-11
  • 交換用フィルタ omron(オムロン)

    交換用フィルタ

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)6
  • COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD24B3シリーズ) 丸型 COMAIR ROTRON

    COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD24B3シリーズ) 丸型

    COMAIR ROTRON
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:254mm●消費電力:29W●電流 Max:1.2A●風量:550cfm●騒音レベル:49.1dB●ファン回転速度:1650rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●終結タイプ:リードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABL Components ヒートシンク ネジ止め式 ABL Components

    ABL Components ヒートシンク ネジ止め式

    ABL Components
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABL Components ヒートシンク ABL Components

    ABL Components ヒートシンク

    ABL Components
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型

    EBM PAPST
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)50.8ベアリングボール方向【カーブ】後方向動作DC
  • ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)

    EBM PAPST
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)

    EBM PAPST
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)24dc
  • ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)

    EBM PAPST
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)

    EBM PAPST
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)10ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ)

    EBM PAPST
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワその他関連用品