絞り込み
ブランド
  • 甲神電機
  • ユーアールディ(82)
  • omron(オムロン)(46)
  • 椿本チエイン(10)
  • 河村電器産業(8)
  • 三菱電機(4)
  • RS PRO(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 富士電機(1)
  • INABA(因幡電機産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    85,980税込94,578
    1個
    92日以内出荷
    用途高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置質量(g)1000出力電圧(V)I0+200mA±300ppm電流範囲(A)0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA+(Input current/1500)動作温度範囲(℃)0~60供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    用途太陽光発電パワコン,インバータ装置,サーボドライバ質量(g)28定格電流(A)±600出力電圧(V)0±1.4856±1%電流範囲(A)±870保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA+(Input current/1000)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    用途インバータ装置、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)200出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    用途インバータ装置、電源装置、NC工作機、溶接機質量(g)59出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 30mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    用途インバータ装置、電源装置、NC工作機出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    用途インバータ装置、電源装置質量(g)226定格電流(A)±500出力電圧(V)±4電流範囲(A)±1000保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流20mA+(Input current/5000)動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    8,998税込9,898
    1個
    92日以内出荷
    用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下(typ15mA)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機質量(g)26出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 20mA動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    4,698税込5,168
    1個
    92日以内出荷
    用途インバータ装置、サーボドライバ、NC工作機質量(g)5出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 40mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ