絞り込み
ブランド
- 甲神電機
- ユーアールディ(82)
- omron(オムロン)(63)
- フィガロ技研(21)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
- 河村電器産業(14)
- Aratas(旧:omron)(12)
- 椿本チエイン(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- PEPPERL+FUCHS(8)
- AUTONICS(オートニクス)(8)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- RS PRO(7)
- 三菱電機(5)
- SICK(5)
- Baumer(5)
- 本多電子(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

電流センサ
甲神電機¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
電流センサ
甲神電機¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥85,980税込¥94,5781個92日以内出荷用途高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置質量(g)1000出力電圧(V)I0+200mA±300ppm電流範囲(A)0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA+(Input current/1500)動作温度範囲(℃)0~60供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷用途太陽光発電パワコン,インバータ装置,サーボドライバ質量(g)28定格電流(A)±600出力電圧(V)0±1.4856±1%電流範囲(A)±870保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA+(Input current/1000)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±5%)
電流センサ
甲神電機¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)200出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置、NC工作機、溶接機質量(g)59出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 30mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置、NC工作機出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置質量(g)226定格電流(A)±500出力電圧(V)±4電流範囲(A)±1000保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流20mA+(Input current/5000)動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥8,998税込¥9,8981個92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下(typ15mA)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)
電流センサ
甲神電機¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機質量(g)26出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 20mA動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥4,698税込¥5,1681個92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、NC工作機質量(g)5出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 40mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)