5ページ目: 電流センサ

168件中 161168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックモニタ 椿本チエイン

    ショックモニタ

    椿本チエイン
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
  • 直流電流センサ ユーアールディ

    直流電流センサ

    ユーアールディ
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • 外部センサ・大電流対応型断線警報器 ユーアールディ

    外部センサ・大電流対応型断線警報器

    ユーアールディ
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
    付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用レセプタクル仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
  • ショックモニター 取付用金具 椿本チエイン

    ショックモニター 取付用金具

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
  • ショックモニター 電流センサ 椿本チエイン

    ショックモニター 電流センサ

    椿本チエイン
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷から27日以内出荷
    タイプ基本形シリーズTSM
  • ショックモニター I/Oケーブル 椿本チエイン

    ショックモニター I/Oケーブル

    椿本チエイン
    5,198税込5,718
    1個
    12日以内出荷
    タイプ基本形シリーズTSM4
  • 保護機器 omron(オムロン)

    保護機器

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 一級漏電火災警報器用埋込取付板 AGD omron(オムロン)

    一級漏電火災警報器用埋込取付板 AGD

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    仕様形AGD-NY4用埋込取付板種類アダプタ
電流センサ