絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5,079件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースバー 日東工業

    アースバー

    日東工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    コンピュータなどのアースにご使用ください。
    セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル用窓枠 日東工業

    タッチパネル用窓枠

    日東工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
    付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ
  • ガイシ付き高圧中継端子台 カメダデンキ

    ガイシ付き高圧中継端子台

    カメダデンキ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
    許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDユニット 篠原電機

    LEDユニット

    篠原電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、 追加工無しで容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)270LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • 全面保護カバー(ワイドタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    全面保護カバー(ワイドタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ワイドタイプ種別周辺部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面入れ 河村電器産業

    図面入れ

    河村電器産業
    ¥859~税込¥945~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファイル収納ポケット
    材質樹脂製種類裏面粘着テープ付適応全品種 ※CORTをのぞく
  • 引出し 河村電器産業

    引出し

    河村電器産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    引出しタイプの収納ケース
    幅(mm)483材質(本体)鋼板奥行(mm)400板厚(mm)本体:1.2/ブラケット:2.3材質(ブラケット)鋼板パネル3U
  • 光関連パーツ類 河村電器産業

    光関連パーツ類

    河村電器産業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • ラベル LBL 河村電器産業

    ラベル LBL

    河村電器産業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1
  • 検針窓セット VP16 河村電器産業

    検針窓セット VP16

    河村電器産業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    色黒
  • 100A/55mm  中性バー(2本) エスコ

    100A/55mm 中性バー(2本)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-13材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55
  • 30A/45mm  中性バー(2本) エスコ

    30A/45mm 中性バー(2本)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌日出荷
    仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45
  • 絶縁支持台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    絶縁支持台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    仕様5対高絶縁切分端子板
  • DINレール・専用金具 CONTEC(コンテック)

    DINレール・専用金具

    CONTEC(コンテック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
  • 盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ 篠原電機

    盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ

    篠原電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)スイッチ動作ストローク:11.3~12.8LED寿命(時間)約40000 at 25℃スライド幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • 盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ 篠原電機

    盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ

    篠原電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • アース端子(ネジ止め式) 篠原電機

    アース端子(ネジ止め式)

    篠原電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(5個)
    当日出荷
    1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
    厚さ(mm)5材質(本体)銅帯仕上ニッケルメッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカー用ブランクパネル 篠原電機

    ブレーカー用ブランクパネル

    篠原電機
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂(PVC)製 計器用窓枠(屋内用) 篠原電機

    樹脂(PVC)製 計器用窓枠(屋内用)

    篠原電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス 篠原電機

    樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス

    篠原電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
  • WS電線サポーター 篠原電機

    WS電線サポーター

    篠原電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    色黒材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • 高圧中継端子台 篠原電機

    高圧中継端子台

    篠原電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000定格絶縁電圧(KV)6.6
  • P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製色黒RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • ハイパック カメダデンキ

    ハイパック

    カメダデンキ
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    6日以内出荷
    ビニールレザークロスの盤内図面保管袋です。
  • リヤパネル 摂津金属工業

    リヤパネル

    摂津金属工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
  • シャーシ 摂津金属工業

    シャーシ

    摂津金属工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
  • シーリングキット 摂津金属工業

    シーリングキット

    摂津金属工業
    ¥279~税込¥307~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントプラグ 摂津金属工業

    コンセントプラグ

    摂津金属工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
  • キャップ 摂津金属工業

    キャップ

    摂津金属工業
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    7日以内出荷から21日以内出荷
  • OAタップ 摂津金属工業

    OAタップ

    摂津金属工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DY金具 摂津金属工業

    DY金具

    摂津金属工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)を連結できる金具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチマウント型アースバー 摂津金属工業

    19インチマウント型アースバー

    摂津金属工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    19インチパネルマウント型アースバー
    仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック外部取付足 CKFシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック外部取付足 CKFシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥189税込¥208
    1組(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS表面処理シボ
  • SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ タカチ電機工業

    SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥449~税込¥494~
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
  • HQ用外部取付足 HQFシリーズ タカチ電機工業

    HQ用外部取付足 HQFシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥759~税込¥835~
    1組(4個)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    対応機種HQ全機種RoHS指令(10物質対応)対応
  • BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ タカチ電機工業

    BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥209~税込¥230~
    1本
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム硬度30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐用銅バー パトライト(PATLITE)

    分岐用銅バー

    パトライト(PATLITE)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から54日以内出荷
    材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ