絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5,077件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    Clipline製品用ストレインリリーフ及びラッチ。Phoenix ContactのCliplineシリーズDINレール端子ブロックとかん合するストレインリリーフ及びラッチ製品です。
    仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRZ●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7609アズワン品番65-7777-25
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX グレーアセンブリアダプタは、直接取り付け用で、寸法が 28 mm x 21.6 mm x 9.8 mm となっています。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:アセンブリアダプター●シリーズ:PTFIX, PTFIX 1,5-RZF●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6759アズワン品番65-7521-62
  • 基板用端子台 2109シリーズ 2.54mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2109シリーズ 2.54mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.3 kV 、150 V ac●シリーズ:2109●幅:6.5mm●コード番号:191-8717アズワン品番65-7646-83
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー
    仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911アズワン品番65-7583-07
  • 標準DINレール端子 スクリュー UK 35シリーズ 150A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    標準DINレール端子 スクリュー UK 35シリーズ 150A 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。ユニバーサル端子。ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。個々の端子及び補完アクセサリ。承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:18 - 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 35●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.75 - 35mm2●定格電圧:1 kV●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX●モデル番号:UK 35●コード番号:458-0948アズワン品番65-7714-63
  • 基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。DIN EN60512-5-2:2003-01。UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block です。COMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。特長と利点。長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0
    仕様●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301アズワン品番65-7791-19
  • DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    。TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです。グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
    仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6923アズワン品番65-7652-38
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-UT 2.5-3Lシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-UT 2.5-3Lシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    。D-UTエンドカバー。Phoenix Contact UTシリーズ業務用エンドカバー
    仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-UT 2.5-3L●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7934アズワン品番65-7712-44
  • 2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/Sシリーズ 16A フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/Sシリーズ 16A

    フエニックス・コンタクト
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    。PTTBS Multi-Level端子台。3208511 は、Phoenix Contact のヒューズなし Terminal Block です。この Terminal Block は、PTTBS Clipline 技術ラインから提供され、フェルール又はソリッドコネクタ付きの工具不要の配線により設置が非常に簡単です。この Terminal Block はコンパクト設計で、前面への接続が簡単なため、狭い場所にも設置できます。この Terminal Block は DIN レールで取り付けられ、26 → 14 AWG のワイヤに対応します。特長と利点:。プッシュイン接続のダブルレベル フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を簡単に配線可能 コンパクトな設計で、フロントポートに簡単にアクセスできます 追加のテスト接続があります 。アクセサリ:。マイナスドライバ - ; 648-5901 648-5901 パーティションプレート ; 866-6790 866-6790
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S●コード番号:803-7738アズワン品番65-7789-98
  • 接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-TWIN BU●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN BU●コード番号:804-3119アズワン品番65-7511-36
  • 配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 18極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(20個)
    当日出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38
  • 配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 18極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥30,980税込¥34,078
    1袋(20個)
    当日出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黒●コード番号:201-4366アズワン品番65-7748-77
  • DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート TP-UKシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート TP-UKシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    D-UTエンドカバー。Phoenix Contact UTシリーズ業務用エンドカバー
    仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:TP-UK●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1315アズワン品番65-7778-29
  • モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
    用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
  • ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ 河村電器産業

    ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ

    河村電器産業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)材質亜鉛メッキ鋼板寸法A(mm)95寸法D(mm)110寸法E(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)84板厚(mm)2.3ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
  • 盤用LED照明単体(人感センサ付) 篠原電機

    盤用LED照明単体(人感センサ付)

    篠原電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140
  • SI用L型金具 ラインアイ

    SI用L型金具

    ラインアイ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。
    対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2アズワン品番64-5070-39
  • 盤用LED照明 端子台一体型 篠原電機

    盤用LED照明 端子台一体型

    篠原電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
    用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面ホルダ外付タイプ 日東工業

    図面ホルダ外付タイプ

    日東工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
    セット内容1コ入材質鉄質量(kg)4タイプ図面ホルダ(外付タイプ)板厚(mm)1寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
  • IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット 日東工業

    IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット

    日東工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
    セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
  • ポール用金具 日東工業

    ポール用金具

    日東工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台(2個)
    4日以内出荷
    メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)60~400
  • UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業

    UPC用外部取付足 UMFシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネート色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズ タカチ電機工業

    UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(8個)
    6日以内出荷
    UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。 またUCシリーズにM3タップ加工していただく事で、取付可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PP、シリコンゴム質量(g)210.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DBL 配電ブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DBL 配電ブロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
    用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 川口電機製作所

    工具

    川口電機製作所
    ¥189税込¥208
    1個
    6日以内出荷
    10回線用小型端子板用結線工具。
  • 絶縁ポスト 泰和電気工業

    絶縁ポスト

    泰和電気工業
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護カバーの固定用としてご使用ください
    材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースカバー 泰和電気工業

    スペースカバー

    泰和電気工業
    ¥329税込¥362
    1個
    32日以内出荷
    材質ABS樹脂色(本体)黒UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    ¥299~税込¥329~
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用

    日東工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジガード 日東工業

    エッジガード

    日東工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内専用です。 キャビネット角部の安全対策にご利用ください。 コーナー用とストレート用を使用場所により、組合わせてご利用ください。 設置場所、キャビネットに合わせて3色をご用意しています。
    材質本体:NBR適合キャビネット(mm)B、S、RA、CH、CLなど
  • アースバー支持台 日東工業

    アースバー支持台

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹リードバー (Nタイプ) 日東工業

    主幹リードバー (Nタイプ)

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(5個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっき
  • 主幹リードバー (階段型) 日東工業

    主幹リードバー (階段型)

    日東工業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ・一体型 日東工業

    バーホルダ・一体型

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー 日東工業

    アースバー

    日東工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    コンピュータなどのアースにご使用ください。
    セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次分岐セット 日東工業

    二次分岐セット

    日東工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル用窓枠 日東工業

    タッチパネル用窓枠

    日東工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
    付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ
  • SUS製保護シート 日東工業

    SUS製保護シート

    日東工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。 両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。 大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。
    仕様粘着材付材質ステンレス(SUS)
  • ガイシ付き高圧中継端子台 カメダデンキ

    ガイシ付き高圧中継端子台

    カメダデンキ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
    許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDユニット 篠原電機

    LEDユニット

    篠原電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、 追加工無しで容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)270LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ