絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 3(9)
  • 4(9)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 30(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(6)
  • 1(1)
  • 1.25(5)
  • 2(5)
  • 3.5(6)
  • 5.5(7)
  • 8(7)
  • 14(6)
  • 22(8)
  • 38(3)
  • 60(2)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 35
  • 1(23)
  • 2(23)
  • 3(23)
  • 5(102)
  • 6(19)
  • 10(216)
  • 15(48)
  • 20(200)
  • 25(30)
  • 30(137)
  • 40(81)
  • 50(187)
  • 60(75)
  • 70(72)
  • 80(68)
  • 90(68)
  • 100(228)
  • 200(32)
  • 300(26)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(6)
  • 1.5(6)
  • 1.8(5)
  • 2.5(6)
  • 2.7(1)
  • 3.1(6)
  • 3.7(5)
  • 4.4(2)
  • 4.9(5)
  • 5.1(2)
  • 5.5(5)
  • 6.7(2)
  • 7(3)
  • 8.8(2)
  • 9.1(2)
  • 10.4(1)
  • 11.2(1)
  • 11.4(1)
  • 11.7(2)
  • 14.9(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(5)
ブランド
  • 富士電線工業(13)
  • 三ツ星(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 倉茂電工(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • タツタ電線(1)
富士電線工業・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・倉茂電工・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1巻(35m)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(35m)
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(35m)
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1巻(35m)
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1シース外径(Φmm)9.0(±0.34)質量(kg)10.5(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)15材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)36絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)5.6耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    芯数(C)2導体公称断面積(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)9.8(±0.34)質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
  • ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(35m)
    8日以内出荷
    用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1巻(35m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5導体外径(Φmm)3.1質量(kg)48.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)40材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)70曲げ半径(mm)68絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1許容温度(℃)75導体構成(本/mm)70/0.32RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)8導体外径(Φmm)3.7サイズ(mm)4×8質量(kg)83.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)74以上絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)50/0.45RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)2.52最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1仕様介在:〇質量(kg)15.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)12材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)42以上絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)30/0.18RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)26.6最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    5日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)1導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)11.3(±0.36)質量(kg)18.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53許容電流(A)16材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)46絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05【標準】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.8許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)7.7耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3導体公称断面積(mm2)100導体外径(Φmm)14.9質量(kg)550.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)265材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)197絶縁体厚さ(mm)2シース厚(mm)4許容温度(℃)75導体構成(本/mm)19/34/0.45材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥389,800税込¥428,780
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。導体公称断面積(mm2)38導体外径(Φmm)8.8外径(Φmm)24.6質量(kg)208.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / 〈シース〉【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47許容電流(A)140材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.450(±0.01)曲げ半径(mm)122外径(mm)24.6/【導体】8.8絶縁体厚さ(mm)1.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541シース厚(mm)2.9許容温度(℃)75導体構成(本/mm)7/34/0.45絶縁抵抗(200℃)200kΩ/kmシース外径(Φmm)30.4(±0.58)素線数【導体】7/34材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル