絞り込み
芯数(C)
- 50
- 1(98)
- 2(200)
- 3(157)
- 4(96)
- 5(20)
- 6(29)
- 7(16)
- 8(24)
- 10(24)
- 12(20)
- 14(1)
- 15(4)
- 16(16)
- 20(20)
- 24(1)
- 26(1)
- 30(15)
- 37(3)
- 40(5)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(2)
- 0.75(1)
- 1.25(4)
長さ(m)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(4)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
シース色
カラー(3)
灰(4)
黒(3)
ブランド
- ELPA(1)
- オーム電機(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 倉茂電工(1)
- 長岡特殊電線(1)
ELPA・オーム電機・フジクラ・ダイヤケーブル・倉茂電工・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
ソフトVCTF
倉茂電工¥51,980~税込¥57,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥69,980~税込¥76,978~1巻3日以内出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル