絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
芯数(C)
- 20
- 1(6)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 24(2)
- 30(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
ブランド
- 坂東電線(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.15(1)

RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981リール(10m)当日出荷種別より線ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応