絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.08
- 0.09(1)
- 0.13(4)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.21(5)
- 0.33(5)
- 0.34(2)
- 0.52(5)
- 0.82(3)
- 0.83(2)
- 1.31(5)
- 2.08(1)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 3.3(1)
- 3.45(1)
- 5.22(1)
- 5.52(1)
- 6(1)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 152.5(1)
- 610(1)
- 915(2)
シース色
カラー(4)
灰(3)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 0.38(4)
ブランド
- ミリオン(共和)(3)
- オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.08
0.13(4)
0.21(5)
0.33(5)
0.34(2)
0.52(5)
0.82(3)
0.83(2)
1.31(5)
6(1)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥13,980税込¥15,3781巻(915m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569
ミリオン(共和)¥14,980税込¥16,4781巻(915m)当日出荷から5日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300UL規格UL1569定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥10,980税込¥12,0781巻(610m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
ミリオン(共和)¥18,980~税込¥20,878~1巻(1525m)当日出荷から5日以内出荷用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応