絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.52
- 0.08(4)
- 0.09(1)
- 0.13(4)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.21(5)
- 0.33(5)
- 0.34(2)
- 0.82(3)
- 0.83(2)
- 1.31(5)
- 2.08(1)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 3.3(1)
- 3.45(1)
- 5.22(1)
- 5.52(1)
- 6(1)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 305(3)
- 610(2)
シース色
カラー(5)
灰(5)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 0.95(2)
- 0.96(3)
ブランド
- ミリオン(共和)(3)
- オーナンバ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.08(4)
0.13(4)
0.21(5)
0.33(5)
0.34(2)
0.52
0.82(3)
0.83(2)
1.31(5)
6(1)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥18,980~税込¥20,878~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥29,980~税込¥32,978~1巻(610m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569
ミリオン(共和)¥29,980税込¥32,9781巻(610m)当日出荷から5日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300UL規格UL1569定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥19,980税込¥21,9781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。UL規格UL1015絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥15,980税込¥17,5781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応