絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- azbil(旧:山武)(5)
- Baumer(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Lovato(1)
- omron(オムロン)(3)
- SICK(5)
- WIKA(1)
- アズワン(1)
- ノーケン(1)
- ハネウェル(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- フィガロ技研(21)
- ラリタン(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

超音波 ダブルシート検出 M30
PEPPERL+FUCHS¥109,800~税込¥120,780~1個42日以内出荷から52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)300消費電力≦ 1500 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 30電流(mA)無負荷供給/≦ 100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)85遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 300