FA現場のお役立ち情報
1,153件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 極細K熱電対 アズワン

    極細K熱電対

    アズワン
    ¥17,200~税込¥18,920~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
  • 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
    用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    種別半固体、粘性体、液体用ケーブル長(m)1(ストレートケーブル)
  • 照度センサー 日清紡マイクロデバイス

    照度センサー

    日清紡マイクロデバイス
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。
    仕様暗電流最大:0.1μAピーク波長(nm)560(typ)電流(mA)光電流IL:10動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応許容損失(mW)150上昇時間(μs)10降下時間(μs)10
  • 測温抵抗体 林電工

    測温抵抗体

    林電工
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    翌々日出荷
    測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
    規格JIS C 1604電流(mA)1温度係数0.003851抵抗値Pt100クラス許容差JISクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
  • 上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
    用途調理、実験、地温測定に。適合機種AD-5604C寸法(mm)検知部:3.5×150ケーブル長(m)約1防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時)アズワン品番64-9709-97
  • センサプローブ ホーザン

    センサプローブ

    ホーザン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)950(コネクタ含む)
  • コネクター付被覆熱電対 林電工

    コネクター付被覆熱電対

    林電工
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用される温接点露出形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
    材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
  • K熱電対 HIOKI(日置電機)

    K熱電対

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    公差±2.5℃使用温度範囲(℃)(測温部)-40~260、(コネクタ部)-15~55許容差±2.5℃センサーコード長(cm)約80測温接点露出形(溶接)アズワン品番64-3413-83RoHS指令(10物質対応)対応
  • シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ アズワン

    T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ

    アズワン
    ¥7,390~税込¥8,129~
    1個
    当日出荷
    低温域の測定に適したT熱タイプ
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
  • 極細T型熱電対 エレサーマル

    極細T型熱電対

    エレサーマル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    先端溶接済みの極細熱電対で小型部品の温度測定に最適です。先端の素線露出部が1mm以下で測定箇所にのみ接触するため、安全な温度測定が可能です。極細仕様のため熱伝導誤差を低減できます。
    用途電子機器・基板上の温度測定用。寸法素線径(Φ):0.13許容差JISクラス1素線径(mm)0.13素線の種類T型
  • シース測温抵抗体 林電工

    シース測温抵抗体

    林電工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
  • T型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    T型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1式(5本)
    当日出荷
    仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-7727-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対(K熱電対/ガラス編組被覆) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(K熱電対/ガラス編組被覆)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    被覆熱電対
    用途被覆にガラス編組を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対材質被覆:ガラス編組色被覆:白地/青スパイラル仕上標準2.0X3.4構成心線:0.65単線熱電対K熱電対対数(P)1
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
    線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン

    極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ

    アズワン
    ¥17,200~税込¥18,920~
    1本
    当日出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
  • 温度計用プローブ 佐藤計量器製作所

    温度計用プローブ

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用標準高温センサ
  • 温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意
    仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
  • 被覆熱電対 K熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    6日以内出荷から36日以内出荷
  • サニタリー用測温抵抗体 林電工

    サニタリー用測温抵抗体

    林電工
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    翌々日出荷
    測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
    使用温度範囲(℃)-20~200材質(シース)316LSS
  • 補償導線(B熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(B熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色灰熱電対B熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。
  • 高温対応K熱電対センサ(シース型) 神港テクノス

    高温対応K熱電対センサ(シース型)

    神港テクノス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲(℃)0~1150コード長さ(m)2材質(シース)TP(Ni-Cr系合金)リード線(末端部)Y端子3.5被覆テフロン被覆スリーブタイプ最高使用温度230℃
  • 被覆熱電対 アズワン

    被覆熱電対

    アズワン
    ¥4,831~税込¥5,314~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    ¥11,300~税込¥12,430~
    1個
    当日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着速感形温度センサ
    仕様圧着速感形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • 食品用標準センサプローブ 佐藤計量器製作所

    食品用標準センサプローブ

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ適合SWP II シリーズコード長さ(m)1温度測定範囲(℃)-40~250センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ)温度センサーサーミスタアズワン品番2-7480-01防水性IPX7準拠
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(3件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    種別静止表面用
  • コンプレッションフィッティング CHINO(チノー)

    コンプレッションフィッティング

    CHINO(チノー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    21日以内出荷
  • 補償導線(J熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(J熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したJ熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色黄熱電対J熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色青熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    翌々日出荷
    標準的なサイズのモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • シースT熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    シースT熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から27日以内出荷
    仕様汎用形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
    仕様空気中:約80秒(90%応答)適合TR-52i材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)45防水仕様ケーブル 防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細高感度センサ T&D(ティアンドデイ)

    極細高感度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答)測定範囲-60 ~155 ℃センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃]耐熱温度(℃)-70~180 ℃防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ(ケーブルタイプ) T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ(ケーブルタイプ)

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
    材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線ケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体