絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(346)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(126)
- azbil(旧:山武)(67)
- testo(テストー)(55)
- 佐藤計量器製作所(49)
- エスコ(29)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- 山里産業(ヤマリ)(24)
- 林電工(23)
- 三商(16)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- 安立計器(14)
- アズワン(12)
- HIOKI(日置電機)(11)
- マザーツール(9)
- ライン精機(9)
- スリーハイ(9)
- 熱研(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)
ライン精機¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
シースK熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から14日以内出荷シース熱電対仕様汎用形測定範囲(℃)-40~600全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
室内用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷から61日以内出荷● 室内用に最適化された温湿度一体型センサ 室内環境の温度・湿度を1台で計測でき、空調制御用途に適した構成 ● 温度・湿度回路が相互に独立した設計 温度または湿度のみの結線・使用も可能で、制御仕様に柔軟対応できる ● 壁面取付のコンパクト・意匠性重視デザイン 室内設置を前提とした外観で、居室・管理空間に違和感なく設置可能用途● ビル空調の温湿度制御 事務所・商業施設・公共施設の空調制御用センサ ● 居室・管理室の環境監視 温湿度の常時監視による快適性・品質管理 ● 制御盤・機械室の室内環境把握 設備保護・異常検知を目的とした環境監視 ● BEMS/省エネ制御用途 室内温湿度データを用いた省エネ・最適制御
SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー
Seeed Studio¥13,980税込¥15,3781個当日出荷LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー 大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz湿度(%RH)空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年感度【最大送信電力】19dBm温度大気:【測定範囲】-0~+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロ】Wio-E5
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)
HIOKI(日置電機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
T&D 水中用センサ
T&D(ティアンドデイ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定範囲(℃)-60~155測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット型熱電対
TOKO(東洋計器興業)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から27日以内出荷用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から14日以内出荷圧着形温度センサ(L字形)仕様圧着L字形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
サーモカップル
ホーザン¥5,598税込¥6,1581個当日出荷測定範囲-40~760℃規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠線径(Φmm)0.1確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対
CHINO(チノー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から26日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
センサー A-231E-00-1-TC1-ASP
安立計器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
被覆熱電対線
大晃電工社¥13,980~税込¥15,378~1本(20m)ほか11日以内出荷FEP使用温度範囲:-253℃~+200℃ PFA使用温度範囲:-195℃~+260℃材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対線
大晃電工社¥4,298~税込¥4,728~1本(20m)ほか11日以内出荷耐熱温度 105℃ 難燃グレード VW-1 絶縁体および外皮に耐熱ビニルを使用した被覆熱電対線です。電気的性能、耐水性、機械的性質などに優れています。材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(K熱電対/ガラス編組外遮蔽付)
山里産業(ヤマリ)¥59,980~税込¥65,978~1巻(50m)ほか当日出荷被覆熱電対用途被覆にガラス編組、ノイズ対策に外遮蔽を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対色【被覆】白地/青スパイラル仕上2.6×4.0構成【心線】0.65単線熱電対K熱電対対数(P)1遮蔽【外側】外ステンレス遮蔽被覆材ガラス編組
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
Kタイプ針状熱電対温度プローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
補償導線(N熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したN熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色ピンク熱電対N熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
補償導線(E熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したE熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色紫熱電対E熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
LR5001用温湿度センサ(10m)
HIOKI(日置電機)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
被覆熱電対(J熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色黄(被覆)構成心線:0.32単線熱電対J熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
M1投込センサ
ショウエイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。種別オプション2材質SUS316使用可能温度範囲0-60℃測定電流1mA
タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)
林電工¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)
林電工¥5,698税込¥6,2681セット翌々日出荷コンパクトで省スペース設計のモデルです。被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
タイプKミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)
林電工¥5,698税込¥6,2681セット翌々日出荷コンパクトで省スペース設計のモデルです。被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体(フランジ)
TOKO(東洋計器興業)¥31,980~税込¥35,178~1個27日以内出荷フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体材質保護管SUS304温度測定範囲(℃)-60~200測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω
テフロンチューブ付温度センサ
東邦電子¥22,980税込¥25,2781個当日出荷フッ素樹脂を保護管に使用しているため、耐薬品性に優れています。メッキ槽関連、海水管理などに適しています。 フレキシブルなので、湾曲した部分やパイプ内部などに使用できます。コード長さ(m)2センサー寸法(mm)Φ4.2×1000耐熱温度(℃)150
クリップ付タイマー(20時間形)
A&D(エー・アンド・デイ)¥999税込¥1,0991個当日出荷シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能用途20時間タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)トラスコ品番294-0787質量(g)約40(電池含む)電源LR44形ボタン電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×52×23タイマ機能カウントアップ表示形式デジタル設定範囲最大19時間59分、最小1分動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)設置方法クリップスタンド、マグネット電池寿命約1年(1日3回使用時)タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音 約60秒間、ブザー音量約70dB (距離10cm)アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)カウントアップ機能○
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品