絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(67)
- CHINO(チノー)(126)
- HIOKI(日置電機)(11)
- RS PRO(346)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- testo(テストー)(55)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- アズワン(12)
- エスコ(29)
- スリーハイ(9)
- マザーツール(9)
- ヤガミ(214)
- ライン精機(9)
- 三商(16)
- 佐藤計量器製作所(49)
- 安立計器(14)
- 山里産業(ヤマリ)(24)
- 林電工(23)
- 熱研(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
被覆熱電対
林電工¥2,198~税込¥2,418~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・10m)
HIOKI(日置電機)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)10温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
熱電対Kマグネットタイプ
スリーハイ¥14,790税込¥16,2691本当日出荷測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃線径(Φmm)0.32許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)L:2
薬液・水中用コネクター付被覆熱電対
林電工¥5,098~税込¥5,608~1本翌々日出荷薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
端子箱付熱電対
林電工¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷シンプルな形状の端子箱付熱電対です。ルーズフランジやコンプレッションフィッティングを使用することで、保護管の挿入長を調節する事が可能です。
ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付)
佐藤計量器製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆寸法(mm)60×25×122質量(g)約19ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
SK-110TRH-B用フレキセンサ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ。・狭い隙間等の測定に最適です。材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
被覆熱電対(T熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対熱電対T熱電対材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン心線径(Φmm)0.65単線仕上がり寸法(mm)2.6×4.0対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
-40~125℃ 配管表面温度プローブ
エスコ¥14,000税込¥15,4001組(2個)翌日出荷高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m
シース熱電対 端子箱タイプ
CHINO(チノー)¥7,998~税込¥8,798~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
タイプK標準形コネクタージャック(5ヶセット)
林電工¥8,498税込¥9,3481セット翌々日出荷標準的なサイズのモデルです。被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
タイプKミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)
林電工¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
温度センサ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個欠品中仕様動作温度範囲-10~80℃寸法(mm)W45×H50×D30質量(g)約50シリーズネットワーク対応環境監視・電源管理システム商品タイプ温度センサー
K熱電対シースタイプ(シリコン被覆)
スリーハイ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途温度調節器につけて使用します。寸法L1(mm)100常用温度(℃)180許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)シリコン被覆長さL2(m)2
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き
スリーハイ¥7,798~税込¥8,578~1本7日以内出荷TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。線径(Φmm)0.65常用温度(℃)200℃許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)UL規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応![[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101987-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷用途アスファルト測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径5.0×250
サニタリーサーモ用センサ
三商¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷センサ検知部が250mmと長く、飲料水やスープの温度測定に最適です。仕様飲料水・スープ用寸法(mm)検知部:3×250測定範囲(℃)-30~280先端形状先丸
ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ
安立計器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷タイプ微少表面用センサ使用温度範囲(℃)-50~400センサータイプストレート精度(℃)±2.5(at100℃)応答速度2秒熱電対Kアズワン品番2-1085-03
高温用温湿度プローブ
testo(テストー)¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷自動機能切替します。 LEDライト付きです。トラスコ品番817-3462精度湿度(%rh):±2(2~98%rh) 温度(℃):±0.2
T熱電対防水型高精度浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度心温プローブ。トラスコ品番819-3658寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)7先端径(Φmm)4
K熱電対L字型表面温度プローブ
testo(テストー)¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 L字型高速応答表面プローブ。トラスコ品番819-3646寸法(mm)80×5Φ、先端:50×Φ12使用温度範囲(℃)-40~300ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)3
K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6)ケーブル長(m)2(PTFE)温度測定範囲(℃)-40~220精度(℃)代表値:±1.5(Class1)応答速度7秒
K熱電対素線タイプ温度プローブ (ファイバーグラス被覆)
testo(テストー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷サイズ1500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~400精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
極細K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥48,980税込¥53,8781式(5本)当日出荷寸法(mm)被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7長さ(m)1.2(先端部/0.2、中継部/1)素線径(mm)Φ0.127(先端部)熱電対K型測定温度範囲(℃)-40~260端子M3Y端アズワン品番64-7727-15クラス2RoHS指令(10物質対応)対応
センサー(静止表面貼付用/8250-63)
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。付属品耐熱コード3m仕様静止表面貼付用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
防水型センサ/8250-74
佐藤計量器製作所¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
照度UVセンサ
T&D(ティアンドデイ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計アスファルト用センサー
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品


























![[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101987-190802-02.jpg)