絞り込み
ブランド
  • つくし工房
  • モノタロウ(10)
  • キタムラ産業(26)
  • 仙台銘板(21)
  • グリーンクロス(21)
  • トーグ安全工業(20)
  • ユニット(11)
  • ブラスト興業(10)
  • エスコ(9)
  • ダンレックス(8)
  • KMネクスト(8)
  • ミツギロン(7)
  • TRUSCO(6)
  • 日動工業(6)
  • セーフラン安全用品(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 三高(4)
  • ミズケイ(4)
  • CATEYE(キャットアイ)(4)
  • RS PRO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
  • 保安灯 プリズムフラシュ アンバー つくし工房

    保安灯 プリズムフラシュ アンバー

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    カットコーンに取り付け可能
    用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LEDアンバー:4個
  • 回転灯・EDライト兼用単管取付用受皿 つくし工房

    回転灯・EDライト兼用単管取付用受皿

    つくし工房
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
    寸法(mm)(長穴)63、(本体)120寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
  • ソーラーパンチ 太陽電池付LED点滅灯 つくし工房

    ソーラーパンチ 太陽電池付LED点滅灯

    つくし工房
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
    材質PE、ポリカーボネート質量(g)160電源ソーラーパネル動作(無日照)約13日間寸法(高さH×幅W)(mm)142×80蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池LED使用数(個)赤×2、青×1
  • コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン つくし工房

    コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン

    つくし工房
    799税込879
    1台
    4日以内出荷
    保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。 取付用ビス2本付。
    材質ポリプロピレングリーン質量(g)62内径(Φmm)(差込口)40寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
  • ソーラー明るい二色工事灯 つくし工房

    ソーラー明るい二色工事灯

    つくし工房
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    コーンバーのリングも通る絶妙なサイズ感。ON-OFFスイッチ付き。夜間自動点滅機能付き。
    材質(透明部分)ポリカーボネート (黄色部分)ABS質量(g)225電源ソーラーパネル(0.27W)点灯方式緑2回→赤4回の連続点滅動作(無日照)約10日寸法(高さH×幅W)(mm)163×79蓄電池タイプニッケル水素2.4V/600mAh入数1個LED使用数(個)赤×2、緑×1
  • 保安灯 プリズムフラシュ 青 つくし工房

    保安灯 プリズムフラシュ 青

    つくし工房
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    カットコーンに取り付け可能
    用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LED青:2個、白:2個
  • 明かり取り(100V用) つくし工房

    明かり取り(100V用)

    つくし工房
    56,980税込62,678
    1組
    4日以内出荷
  • ソーラーLED警告灯 つくし工房

    ソーラーLED警告灯

    つくし工房
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート、PE質量(kg)1.3電源ソーラーパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×170×309機能昼夜輝度自動調整点灯方式回転点滅、ソーラー式動作(無日照)約6日間LED使用数(個)アンバー×24、青×6
  • セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー つくし工房

    セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー

    つくし工房
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
    材質ポリカーボネート質量(g)200電源ソーラーパネル動作(無日照)約10日間寸法(高さH×幅W)(mm)189×85蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)赤×4
  • ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具 つくし工房

    ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ダンブライトフラッシュ等Φ40のものを、Φ50までの支柱に取り付け可能。 どのような角度にも思いのまま取り付けられます。
  • ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セット つくし工房

    ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セット

    つくし工房
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。 防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。 カットコーンの上部に取り付けられます。
    質量(g)470(電池込)電源単1電池2本電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1点灯方式全点滅寸法(高さH×幅W)(mm)270×120LED使用数(個)超高輝度×8視認距離300m以上
  • サンライトトップ つくし工房

    サンライトトップ

    つくし工房
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
    仕様無日照動作:約10日間質量(g)270(電池込)タイプカラーコーン設置用電源ソーラーパネルLED赤6個蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本
  • ソーラー明るい二色工事灯 つくし工房

    ソーラー明るい二色工事灯

    つくし工房
    取扱い終了
    今までにない明るさを実現しました。 コーンバーのリングのリングも通る絶妙なサイズ感。 ON-OFFスイッチ付。夜間自動点滅機能付。
    材質(透明部分)ポリカーボネート、(黄色部分)ABS質量(g)225電源ソーラーパネル(0.27W)点灯方式緑2回→赤4回の連続点滅動作(無日照)約10日寸法(高さH×幅W)(mm)194×79蓄電池タイプニッケル水素2.4V/600mAhLED使用数(個)赤×2、緑×1
  • マルチライトミニ 高輝度LED点滅灯 赤 つくし工房

    マルチライトミニ 高輝度LED点滅灯 赤

    つくし工房
    取扱い終了
    材質ポリカーボネート質量(kg)1.1消費電力(W)3.9寸法(Φmm)260機能防滴構造、全面レンズ効果により輝度アップ電源(AC V)100点灯方式時計回りに回転(4灯6減)LED使用数(個)赤、高輝度LED100視認距離300m以上
  • 回転灯 AC100V つくし工房

    回転灯 AC100V

    つくし工房
    取扱い終了
    質量(g)900寸法(Φ×高さH)(mm)186×205コード長さ(mm)450ピッチ径(Φmm)140(M8ボルト3ヶ所)
  • ソーラーキングミニ 太陽電池付LED点滅灯 つくし工房

    ソーラーキングミニ 太陽電池付LED点滅灯

    つくし工房
    取扱い終了
    太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
    材質ポリカーボネート質量(g)170電源ソーラーパネル動作(無日照)14日間寸法(高さH×幅W)(mm)162.5×79蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)赤×2、赤・ブルーグリーン×1
  • ソーラーキング 太陽電池付LED点滅灯 つくし工房

    ソーラーキング 太陽電池付LED点滅灯

    つくし工房
    取扱い終了
    太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
    材質ポリカーボネート質量(g)390電源ソーラーパネル動作(無日照)9日間寸法(高さH×幅W)(mm)238×130蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)赤×6、ブルーグリーン×2
  • マルチライトミニ用電池ボックス 電池付 つくし工房

    マルチライトミニ用電池ボックス 電池付

    つくし工房
    取扱い終了
    電源単1電池8本付使用時間(時間)約125
  • すずらん灯 つくし工房

    すずらん灯

    つくし工房
    取扱い終了
    質量(kg)2.35タイプ8連式3m間隔全長(m)24電球(W)20使用電球8個

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト