絞り込み
耐切創性
- レベル5(3)
- レベルB(3)
- レベルC(1)
- レベルD(1)
機能
低発塵性(2)
耐切創・耐突刺(5)
耐摩耗性(3)
通気性・透湿性(2)
防水・撥水(1)
静電気防止(3)
サイズ
- L(8)
- LL(6)
- M(9)
- S(9)
ゲージ数
15
7(4)
10(17)
13(95)
18(13)
21(2)
材質
- ナイロン(3)
- ポリエチレン(7)
- 合成繊維(1)
色
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(8)
ブルー(1)
ホワイト(1)
オレンジ・グリーン・グレー・ブルー・ホワイト
全長(cm)
- 20(3)
- 20.5(1)
- 21(4)
- 21.5(2)
- 22(3)
- 22.5(2)
- 23(3)
- 23.5(1)
- 24(3)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 26(2)
- 26.4(1)
- 27(1)
- 28.5(1)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・26・26.4・27・28.5
入数
- 1(8)
- 10(1)
1・10
ブランド
- TRUSCO(4)
- UVEX(ウベックス)(2)
- ミドリ安全(1)
- アトム(1)
- プロワーク(1)
- Star Field(星野商店)(1)
TRUSCO・UVEX(ウベックス)・ミドリ安全・アトム・プロワーク・Star Field(星野商店)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル5(3)
レベルB(3)
レベルC(1)
レベルD(1)

耐切創手袋 カットガードG150
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード
アトム(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
ブレイドガード BG-102
プロワーク(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋当日出荷耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。用途水産加工・農業園芸など
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様)
TRUSCO¥489税込¥5381双当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果なし
耐切創手袋アスレティック D5 XP
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1双当日出荷高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981セット(10双)当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
手甲ガード付き耐切創手袋
TRUSCO¥769税込¥8461双当日出荷乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様手甲ガード付厚さ(mm)1.2~1.8規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー色(手首部)グレーEN388規格EN388(4X43CP)
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)
TRUSCO¥679税込¥7471双当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン




















![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-04.jpg)