絞り込み
耐切創性
- その他(1)
- レベル2(1)
- レベル3(5)
- レベル4(3)
- レベル5(11)
- レベルA(1)
- レベルB(5)
- レベルC(4)
- レベルE(2)
- レベルF(3)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(7)
吸汗速乾(1)
耐切創・耐突刺(23)
耐摩耗性(14)
耐油(2)
耐熱(1)
通気性・透湿性(6)
防水・撥水(2)
静電気防止(1)
サイズ
- L(10)
- LL(4)
- M(9)
- S(2)
- フリー(1)
ゲージ数
10(3)
13(16)
15(1)
21(1)
材質
- その他(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(19)
- 人工皮革(1)
- 合成繊維(6)
- 天然ゴム(1)
- 豚革(1)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
グレー(9)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ブルー(1)
ホワイト(7)
イエロー・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
全長(cm)
- 23.5
- 19(4)
- 20(8)
- 21(17)
- 21.2~26.1(3)
- 21.5(17)
- 21.5~26.7(3)
- 22(38)
- 22~27(5)
- 22.5(21)
- 22.7(3)
- 23(56)
- 24(50)
- 24.3(3)
- 24.5(16)
- 25(53)
- 25.5(11)
- 26(33)
- 26.5(3)
- 27(13)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(19)
- 10(1)
1・10
ブランド
- TRUSCO(4)
- ハネウェル(4)
- ミドリ安全(3)
- アトム(2)
- FALCON(ファルコン)(2)
- 宇都宮製作[手袋](2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(1)
- メカニクス(1)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
- ダンロップ ホームプロダクツ(1)
- MECHANIX WEAR(1)
- HANVO(ハンボ)(1)
TRUSCO・ハネウェル・ミドリ安全・アトム・FALCON(ファルコン)・宇都宮製作[手袋]・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・UVEX(ウベックス)・FUKUTOKU(福徳産業)・メカニクス・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・ダンロップ ホームプロダクツ・MECHANIX WEAR・HANVO(ハンボ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
その他(1)
レベル2(1)
レベル3(5)
レベル4(3)
レベル5(11)
レベルA(1)
レベルB(5)
レベルC(4)
レベルE(2)
レベルF(3)

耐切創手袋 カットガード210MQ
ミドリ安全(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1色ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
耐切創手袋 カットガードG150
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
耐切創手袋 PU
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981双当日出荷厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
ケミスターパーム ブラック
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットレジスト
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
耐切創性手袋 カットガードF102
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷最高レベルの耐切創性能です。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
高耐切創性下履き手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
HG 13Gスペクトラガード PUコート
アトム¥2,698税込¥2,9681双当日出荷ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺手袋 スペクトラCX GABA
FALCON(ファルコン)¥8,998税込¥9,8981双当日出荷耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360
MECHANIX WEAR¥6,598税込¥7,2581双当日出荷耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。厚さ(mm)0.8質量(g)170EN388規格2016規格:4X43F
耐切創手袋 サミテックX6
ダンロップ ホームプロダクツ¥1,998税込¥2,1981双当日出荷EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8![仁王 耐切創手袋 M3130N 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885629-240625-02.jpg)
仁王 耐切創手袋 M3130N
宇都宮製作[手袋]¥979税込¥1,0771双7日以内出荷・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性レベルFRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3×42F
耐切創手袋 ファストフィットE5
メカニクス¥3,998税込¥4,3981双当日出荷手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。 内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 カフは脱着しやすい仕様です。 着用したままタッチパネルを操作できます。 洗濯機で洗うことができます。厚さ(mm)1.0EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
チェック&ゴー5
ハネウェル¥2,198税込¥2,4181双当日出荷一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4543機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
耐切創片手手袋 PU #5
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
耐切創片手手袋 NBR #5
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1.4色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
ネオカット(天然ゴムコーティング)
ハネウェル¥999税込¥1,0991双当日出荷高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4544材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステルEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
チェック&ゴー3
ハネウェル¥2,198税込¥2,4181双当日出荷一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4342機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PU材質(繊維部)スペクトラ、ライクラEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創手袋 ユニドゥア 6641
UVEX(ウベックス)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。 ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。用途自動車産業。 メンテナンス。 組立。 金属工事。 梱包関連。![仁王 耐切創手袋 M3131C 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885656-240625-02.jpg)
仁王 耐切創手袋 M3131C
宇都宮製作[手袋]¥1,098税込¥1,2081双7日以内出荷・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性X/FRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:4X43F
ポイントガードX6044
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥25,980税込¥28,5781双当日出荷から翌々日出荷3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
ファルフィットDX
FALCON(ファルコン)¥3,598税込¥3,9581双5日以内出荷から6日以内出荷ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。 通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。材質(すべり止め)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン



















![仁王 耐切創手袋 M3130N 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885629-240625-02.jpg)







![仁王 耐切創手袋 M3131C 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885656-240625-02.jpg)








![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-04.jpg)