絞り込み
耐切創性
- その他(1)
- レベル2(1)
- レベル3(3)
- レベル4(3)
- レベル5(17)
- レベルB(5)
- レベルC(12)
- レベルD(7)
- レベルE(3)
- レベルF(3)
サイズ
- L(12)
- LL(4)
- M(27)
- S(7)
- SS(1)
- フリー(3)
ゲージ数
7(1)
10(7)
13(23)
15(3)
18(4)
機能
タッチパネル対応(3)
伸縮性・柔軟性(4)
低発塵性(3)
耐久性(7)
耐切創・耐突刺(34)
耐摩耗性(15)
耐油(4)
耐熱(1)
耐薬品(1)
軽量(1)
通気性・透湿性(5)
防水・撥水(1)
静電気防止(2)
材質
- その他(5)
- ケブラー・アラミド(5)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(25)
- 人工皮革(1)
- 合成繊維(15)
- 天然ゴム(2)
- 綿(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
グリーン(8)
グレー(19)
ブラウン(3)
ブラック(13)
ブルー(7)
ホワイト(7)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
全長(cm)
- 24
- 19(4)
- 20(8)
- 21(17)
- 21.2~26.1(3)
- 21.5(17)
- 21.5~26.7(3)
- 22(38)
- 22~27(5)
- 22.5(21)
- 22.7(3)
- 23(56)
- 23.5(26)
- 24.3(3)
- 24.5(16)
- 25(53)
- 25.5(11)
- 26(33)
- 26.5(3)
- 27(13)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(39)
1
ブランド
- モノタロウ(1)
- UVEX(ウベックス)(14)
- アンセル(6)
- TRUSCO(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- ミドリ安全(2)
- ホーケン(2)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(2)
- ダンロップ ホームプロダクツ(2)
- HANVO(ハンボ)(2)
- エスコ(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ネグロス電工(1)
- 原田産業(1)
- アトム(1)
- アイトス(1)
- メカニクス(1)
- ユニワールド(1)
- ポルテ(1)
- Star Field(星野商店)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・アンセル・TRUSCO・SHOWA(ショーワグローブ)・ミドリ安全・ホーケン・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・ダンロップ ホームプロダクツ・HANVO(ハンボ)・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・ネグロス電工・原田産業・アトム・アイトス・メカニクス・ユニワールド・ポルテ・Star Field(星野商店)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
その他(1)
レベル2(1)
レベル3(3)
レベル4(3)
レベル5(17)
レベルB(5)
レベルC(12)
レベルD(7)
レベルE(3)
レベルF(3)

WORKS HOMME 安全手袋ニトリル
ユニワールド(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
耐切創手袋 防刃手袋 軍手 防災用品 手袋
トライメイト¥1,198税込¥1,3181双当日出荷刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。材質高密度ポリエチレン、ナイロン入数(双)1機能耐切創耐切創性EN388:2003カットレベル5
耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
耐切創手袋 スペクトラ手袋
アトム(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。コーティング手のひらコート
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435
アンセル¥919税込¥1,0111双当日出荷から翌々日出荷JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
BEST GRIP ハイパーガード デラックス
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺手袋 LFOCPR
原田産業¥7,498税込¥8,2481双当日出荷耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴム色オレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
耐切創性手袋 カットガードF102
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷最高レベルの耐切創性能です。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
耐切創手袋
ネグロス電工¥999税込¥1,0991双当日出荷刃物や鋭利なものから手を強力にガード。素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ色グレー入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18ゲージ耐摩耗性3耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性X耐引裂き性4
耐針作業手袋
ポルテ¥7,798税込¥8,5781双当日出荷インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 EVOカットレジスト Light
TOWA(東和コーポレーション)¥939税込¥1,0331双当日出荷高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維を使用した編手袋に、ポリウレタンをコーティングしておりますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業にも快適です。手のひら側に、スベリ止め効果のあるポリウレタンをコーティングしています。ホコリの発生が少ない長繊維を使用しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。材質【編手】高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【すべり止め部】ポリウレタン色ホワイト/ホワイト規格EN388 2016機能耐切創、通気、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットガードW102
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から9日以内出荷ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
耐切創手袋 ハイフレックス724
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
耐切創手袋メタルミックスライト
HANVO(ハンボ)¥759税込¥8351双当日出荷から3日以内出荷高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン色白黒杢品番LNM3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
耐切創手袋 ポリウレタンコーティング
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881双当日出荷18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
タッチパネル対応耐切創手袋
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681双当日出荷耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。用途自動車関連 ガラス関連厚さ(mm)1規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)
耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。袖口仕様マジックEN388規格4X33F
耐切創手袋 サミテックPS6
ダンロップ ホームプロダクツ¥1,898税込¥2,0881双当日出荷EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業厚さ(mm)1耐切創性4
耐切創手袋 ファストフィットE5
メカニクス¥3,998税込¥4,3981双当日出荷手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。 内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 カフは脱着しやすい仕様です。 着用したままタッチパネルを操作できます。 洗濯機で洗うことができます。厚さ(mm)1.0EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
耐切創手袋アスレティック D5 XP
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1双当日出荷高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
C500 ウェット XG
UVEX(ウベックス)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐切創手袋 ハイフレックス 11-630
アンセル¥909税込¥1,0001双当日出荷JIS T 8116適合品です。ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817
ベクトラン耐切創手袋
アイトス¥1,598~税込¥1,758~1双当日出荷耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。厚さ(mm)3耐熱温度(℃)(素材)250
耐切創手袋 天然ゴムコーティング D
¥699税込¥7691双当日出荷高強度ポリエチレン糸+ガラス繊維を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 手の平に柔軟性・グリップ力にすぐれた天然ゴムコーティングしているので、作業時に高いすべり止め効果を発揮します。 丈夫で耐久性が高い10ゲージで、ガラス繊維を組み合わせる事で耐切創性を高めています。用途自動車関連、設備メンテナンス、建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸など刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他/(コーティング部)天然ゴム色ブラック/ブルーゲージ数10耐切創性EN388:2016カットレベル×/D販売区分業務用
玄武岩耐切創手袋18ゲージロングタイプ
スターフィールド¥979税込¥1,0771双6日以内出荷手首長いタイプでしっかりガード用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン規格【ISO13997試験】レベルD
耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル¥719税込¥7911双当日出荷摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1色グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
耐切創手袋C300 フォーム
UVEX(ウベックス)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
ブレイドガード ウレタンコート
ホーケン¥899税込¥9891双当日出荷から4日以内出荷高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業RoHS指令(10物質対応)対応![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)
[イザナス]滑り止め付手袋
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。 EN388:2003規格 耐切創レベル3。 高い滑り止め効果。厚さ(mm)1.4機能耐切創
C500 ライナー
UVEX(ウベックス)¥4,398税込¥4,8381双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 フォーム
UVEX(ウベックス)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ピュア
UVEX(ウベックス)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ドライ
UVEX(ウベックス)¥4,498税込¥4,9481双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。厚さ(mm)1.2~1.6滑り止め効果あり2018年トラスコ掲載ページ6 0813
ブレイドガード ニトリルコート
ホーケン¥1,098税込¥1,2081双当日出荷から7日以内出荷高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業RoHS指令(10物質対応)対応
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン




































![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)