絞り込み
耐切創性
- レベル1(2)
- レベル3(1)
- レベル5(7)
- レベルB(3)
- レベルC(7)
- レベルD(3)
サイズ
- L(17)
- LL(16)
- M(18)
- S(20)
- SS(3)
機能
耐切創・耐突刺(7)
耐摩耗性(1)
ゲージ数
13(12)
15(2)
18(3)
材質
- その他(3)
- ポリエチレン(6)
- 合成繊維(12)
- 綿(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(9)
グレー(5)
ブラック(6)
ブルー(4)
ホワイト(2)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
- 19.4(1)
- 20.8(1)
- 21(1)
- 21.1(1)
- 22(1)
- 22.1(1)
- 22.5(1)
- 22.6(1)
- 23(12)
- 23.5(1)
- 23.7(1)
- 23.9(1)
- 24(14)
- 24.5(1)
- 25(12)
- 25.5(1)
- 26(11)
- 27(6)
- 28(1)
- 29(1)
19.4・20.8・21・21.1・22・22.1・22.5・22.6・23・23.5・23.7・23.9・24・24.5・25・25.5・26・27・28・29
入数
- 1(14)
1
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- モノタロウ(1)
- アンセル(25)
- TRUSCO(20)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(15)
- SHOWA(ショーワグローブ)(12)
- アトム(10)
- FALCON(ファルコン)(7)
- ミドリ安全(6)
- エスコ(5)
- ハネウェル(5)
- HANVO(ハンボ)(5)
- グローブマニア(川西工業)(4)
- 重松製作所(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(4)
- 宇都宮製作[手袋](4)
- マックス[手袋](4)
- ダンロップ ホームプロダクツ(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- ホーケン(2)
- ブランドをもっと見る
「耐切創性」から絞り込む
レベル1(2)
レベル3(1)
レベル5(7)
レベルB(3)
レベルC(7)
レベルD(3)

C500 ウェット XG
UVEX(ウベックス)¥2,498~税込¥2,748~1双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐切創手袋アスレティック D5 XP
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1双当日出荷高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
耐切創手袋C300 フォーム
UVEX(ウベックス)¥1,698~税込¥1,868~1双当日出荷BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
C500 ウェット
UVEX(ウベックス)¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.6
耐切創手袋コンパクト NB27
UVEX(ウベックス)¥459~税込¥505~1双当日出荷手のひらと手の甲のNBRコーティングにより、耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。用途コンクリート/建設工事、鉄鋼業、木材加工、輸送/物流滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4121X
耐切創手袋 ユニドゥア 6641
UVEX(ウベックス)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。 ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。用途自動車産業。 メンテナンス。 組立。 金属工事。 梱包関連。
耐切創手袋 シネッソ M500
UVEX(ウベックス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。 親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。 手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。用途重度の機械的ストレスを伴う作業。 建設工事。 鉱業。 修繕工事。
C500 ライナー
UVEX(ウベックス)¥3,798~税込¥4,178~1双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 フォーム
UVEX(ウベックス)¥2,598~税込¥2,858~1双当日出荷革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ピュア
UVEX(ウベックス)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ドライ
UVEX(ウベックス)¥3,998~税込¥4,398~1双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。厚さ(mm)1.2~1.6滑り止め効果あり2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ウェット プラス
UVEX(ウベックス)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD
UVEX(ウベックス)¥1,498~税込¥1,648~1双当日出荷耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。用途精密組立作業、仕分け、品質管理
耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD
UVEX(ウベックス)¥2,698~税込¥2,968~1双当日出荷耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。用途精密組立作業、仕分け、品質管理
耐切創手袋C300 ドライ
UVEX(ウベックス)¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:XX4XC
耐切創手袋C300 ウエット
UVEX(ウベックス)¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4X42C
耐切創手袋 ユニドゥア 6679 フォーム
UVEX(ウベックス)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷HPPE繊維とスチールを使用し、最高レベルの耐切創性(レベルD)を実現しました。 汚れが目立ちにくいグレーの配色です。用途自動車産業。 金属産業。 梱包関連。
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン