絞り込み
耐切創性
  • レベルC(1)
  • レベルD(3)
  • レベルE(4)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(8)
  • LL(8)
  • M(8)
  • S(7)
機能
  • 機能タッチパネル対応(3)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐油(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
材質
  • ニトリルゴム(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
入数
  • 1(6)
1
ゲージ数
  • ゲージ数18
  • ゲージ数13(18)
  • ゲージ数15(6)
  • ゲージ数21(4)
全長(cm)
  • 22(5)
  • 23(7)
  • 24(6)
  • 24.2(1)
  • 25(7)
  • 26(2)
  • 29(1)
22・23・24・24.2・25・26・29
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • シモン(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • リーブル(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
モノタロウ・シモン・TOWA(東和コーポレーション)・ネグロス電工・リーブル・富士手袋工業(天牛)・HANVO(ハンボ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベルC(1)
レベルD(3)
レベルE(4)
  • メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 富士手袋工業(天牛)

    メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル

    富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1双
    当日出荷
    ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4
  • 耐切創手袋 ニトリルコーティング C タッチパネル対応 モノタロウ

    耐切創手袋 ニトリルコーティング C タッチパネル対応

    モノタロウ
    599税込659
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴムブラック/イエロー機能タッチパネル対応、指股部補強ゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/C販売区分業務用
  • 耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工

    耐切創手袋(ニトリルゴム付き)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
    材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
  • 耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応 モノタロウ

    耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双ほか
    当日出荷
    耐切創性と快適性・柔軟性・作業性を兼ね備えた手袋です。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と耐切創性も高く、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。
    用途属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。機能タッチパネル対応、指股部補強全長(cm)29ゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/E
  • 耐切創手袋 CR-182 シモン

    耐切創手袋 CR-182

    シモン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
    用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴムブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
  • 耐切創手袋ブレステックPRO HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋ブレステックPRO

    HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
    用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック
  • 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション)

    金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO

    TOWA(東和コーポレーション)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
    用途金属部品の組立作業に。機械加工部品の取扱作業に。自動車部品の組立工程に。ガラス・金属板の取扱いに。サッシ部材の組立・取扱いに。油を取り扱う作業に。設備保全・段取り作業などに。仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4×42D(EN388:2016)
  • 耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート リーブル

    耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート

    リーブル
    999税込1,099
    1双
    6日以内出荷
    1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現 2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。 3.汚れも目立ちにくいブラックカラー 4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン