絞り込み
耐切創性
  • レベル3(2)
  • レベルB(1)
  • レベルD(2)
  • レベルE(1)
  • レベルF(1)
サイズ
  • L(4)
  • LL(2)
  • M(4)
  • S(3)
  • SS(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
ゲージ数
  • ゲージ数15
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(25)
  • ゲージ数18(12)
  • ゲージ数21(2)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン
全長(cm)
  • 19.6(1)
  • 21.7(1)
  • 22(2)
  • 23(3)
  • 23.5(1)
  • 24(4)
  • 25(2)
19.6・21.7・22・23・23.5・24・25
入数
  • 1(1)
1
ブランド
  • ATG(2)
  • TRUSCO(1)
  • アトム(1)
  • コルティナ(1)
ATG・TRUSCO・アトム・コルティナ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル3(2)
レベルB(1)
レベルD(2)
レベルE(1)
レベルF(1)
  • スペシャルコアPUグローブ アトム

    スペシャルコアPUグローブ

    アトム
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
    用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂ブルー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐切創、軽量材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性E
  • ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD) ATG

    ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD)

    ATG
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3298材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1グレー/ブラックサイズL規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)24中指長(cm)7.6材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10色(手首部)ホワイトゲージ数15耐切創性3/D
  • ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD) ATG

    ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD)

    ATG
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3296材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ライトグレー/ブラックサイズM規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)23.5中指長(cm)7.4材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)19.2手の平幅(cm)9.6色(手首部)オレンジゲージ数15耐切創性3/D
  • 抗菌仕様 耐切創手袋 TRUSCO

    抗菌仕様 耐切創手袋

    TRUSCO
    849税込934
    1双
    当日出荷
    抗菌加工がなされています。人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。
    用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタン厚さ(mm)1.13グレー規格EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性X/B
  • SAFETY J PROシリーズ コルティナ

    SAFETY J PROシリーズ

    コルティナ
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    グレー滑り止め効果

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン