絞り込み
耐切創性
- レベルB(3)
- レベルC(3)
- レベルD(1)
- レベルF(1)
サイズ
- L(6)
- LL(6)
- M(6)
- S(1)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(1)
耐切創・耐突刺(2)
通気性・透湿性(1)
ゲージ数
13(5)
18(3)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
材質
- ニトリルゴム(2)
- ポリウレタン(3)
- ポリエチレン(1)
- 天然ゴム(2)
ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエチレン・天然ゴム
全長(cm)
- 23(1)
- 23.5(2)
- 24(1)
- 24.5(3)
- 25(1)
- 25.5(3)
- 26(1)
23・23.5・24・24.5・25・25.5・26
入数
- 1(1)
- 10(1)
1・10
ブランド
- ウィード(Wonder Grip)
- モノタロウ(2)
- シモン(5)
- アトム(4)
- HANVO(ハンボ)(4)
- おたふく手袋(2)
- 重松製作所(2)
- TRUSCO(2)
- リーブル(2)
- COVER WORK(カバーワーク)(2)
- ATG(2)
- GranberG(2)
- monotek(2)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- 原田産業(1)
- ミタニコーポレーション(1)
- ミドリ安全(1)
- ハネウェル(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「耐切創性」から絞り込む
レベルB(3)
レベルC(3)
レベルD(1)
レベルF(1)

耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン色ブラック入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性D
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W
ウィード(Wonder Grip)¥699~税込¥769~1双当日出荷から4日以内出荷高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。長繊維を使用していますので、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。薄くて柔らかいポリウレタンコーティングを採用し、フィット感、伸縮性に優れている為、長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適です。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途半導体・精密機械業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業に最適材質(すべり止め)コーティング:ポリウレタン特性精密作業
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。材質天然ゴムゲージ数18耐切創性XC
耐切創手袋 DEXCUT DCPー765
ウィード(Wonder Grip)¥699~税込¥769~1双当日出荷軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。 高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。 通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4X43B
耐切創手袋 ZIZAI ZI-793
ウィード(Wonder Grip)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐切創レベルF(ANSI:A8)と守備力に優れているフィット感の高い手袋です 人間工学に基づいた独自設計により、通気性と非常に高いレベルの快適さを保証します。 優れた柔軟性と快適性 非常に耐久性のある強力ゴムコーティングを採用することで、親指周りの耐久性が向上、また長時間の使用が可能です。材質天然ゴムゲージ数13耐切創性XF
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875
ウィード(Wonder Grip)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XC
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き
ウィード(Wonder Grip)¥789税込¥8681双当日出荷軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1全長(cm)24.5ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B
耐切創手袋 ZIZAI OPJ1865
ウィード(Wonder Grip)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 作業性と指先の感覚に優れ、耐切創レベルB(A2) を取得材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XB
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
















![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)
![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)