絞り込み
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベル4(1)
  • レベル5(1)
  • レベルC(1)
  • レベルD(4)
  • レベルE(6)
  • レベルF(9)
サイズ
  • L
  • LL(16)
  • M(25)
  • S(23)
  • SS(1)
  • フリー(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(9)
  • ゲージ数13(4)
  • ゲージ数15(2)
  • ゲージ数18(2)
  • ゲージ数21(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(19)
  • 機能耐摩耗性(10)
  • 機能耐油(5)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能通気性・透湿性(6)
材質
  • ケブラー・アラミド(7)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(4)
  • 合成繊維(1)
  • 牛革(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
  • 21.5(1)
  • 23(4)
  • 24(1)
  • 24.5(2)
  • 25(5)
  • 26(8)
  • 26.5(1)
21.5・23・24・24.5・25・26・26.5
入数
  • 1(15)
  • 10(1)
1・10
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(9)
  • TOWA(東和コーポレーション)(6)
  • マキタ(2)
  • 帝健(2)
  • おたふく手袋(1)
  • ミドリ安全(1)
  • アトム(1)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
  • ミエローブ(1)
モノタロウ・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・マキタ・帝健・おたふく手袋・ミドリ安全・アトム・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・ミエローブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル3(1)
レベル4(1)
レベル5(1)
レベルC(1)
レベルD(4)
レベルE(6)
レベルF(9)
  • ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)

    ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581

    SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
    用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 ニトリルコーティング E モノタロウ

    耐切創手袋 ニトリルコーティング E

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。発泡樹脂コーティングとプレス加工でより高いすべり止め効果を発揮し、手のひら部分にも通気性を持たせムレにくい。手のひらにニトリルゴムをコーティングしている為、耐摩耗性にも優れています。
    用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維、ポリウレタン(コーティング部)ニトリルゴムグレー規格EN388 2016準拠入数(双)1機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016カットレベル×/E販売区分業務用
  • ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターワイヤーフィットプラス

    SHOWA(ショーワグローブ)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターワイヤーフィット 521

    SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
    用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ)

    ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300

    SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
    用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.65イエロー/ダークブルー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性3/DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 S-TEX KV3

    SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 雷牙 ミエローブ

    耐切創手袋 雷牙

    ミエローブ
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    ハイゲージ 21ゲージと最強の耐切創レベルFを兼ね備えた、高いグリップ力に優れる耐切創手袋です。
    サンドブラックゲージ数21ゲージ耐切創性FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ワイヤーテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    939税込1,033
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
  • ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)

    ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション)

    レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
    用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4X42F(EN388:2016)
  • ワイヤーテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ワイヤーテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、透湿性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)ポリウレタン耐切創性X/E
  • 耐切創グローブL マキタ

    耐切創グローブL

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    サイズL入数(双)1機能耐切創
  • 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
    用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.05イエロー/ブラック規格EN388 2016、EN407 2020入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステルゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
  • DURACoil 546W (デュラコイル546W) SHOWA(ショーワグローブ)

    DURACoil 546W (デュラコイル546W)

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。 やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンコーティング&強さと肌触りのよさを備えた、独自の繊維技術「デュラコイル」
    材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
  • ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き) ミドリ安全

    ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き)

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
    用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。仕様すべり止め:無し厚さ(mm)12タイプ左右兼用片手のみ材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴムEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
  • 耐切創手袋 EVOカットレジスト インナー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 EVOカットレジスト インナー

    TOWA(東和コーポレーション)
    959税込1,055
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。ホワイト機能耐切創材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 EGG-90 帝健

    耐切創手袋 EGG-90

    帝健(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
    厚さ(mm)6耐熱温度(℃)(素材)300RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
  • 耐切創手袋 PowerGrab Katana TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 PowerGrab Katana

    TOWA(東和コーポレーション)
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
    用途組立作業、ガラスの取扱いに。金属板の取扱いに。倉庫作業、土木建築業などに。仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020)材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)2.1イエロー規格【EN388 2016規格】2×43Fゲージ数10耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 EVOカットレジスト TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 EVOカットレジスト

    TOWA(東和コーポレーション)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。手のひら側に、ポリウレタンコーティングを施しています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。ホワイト機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/E滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVC アトム

    13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVC

    アトム
    19,980税込21,978
    1セット(10双)
    当日出荷
    グリップ力の高いすべり止めタイプです。
    規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線ゲージ数13滑り止め効果あり
  • テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入) 帝健

    テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入)

    帝健(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
    厚さ(mm)約1mm
  • 耐切創グローブL マキタ

    耐切創グローブL

    マキタ
    6,198税込6,818
    1双
    4日以内出荷
    耐切創グローブSサイズ。左手甲部に防護機能付。EN ISO 11393-4クラス0(チェーンスピード16m/s)。EN381-7クラス0(チェーンスピード16m/s)
    サイズL
  • ケミスターワイヤーフィット おたふく手袋

    ケミスターワイヤーフィット

    おたふく手袋
    14,980税込16,478
    1パック(10双)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    12,980税込14,278
    1双
    当日出荷
    手の平インナーにSuperFabric[[R上]]素材を使用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。防水H2X[[TM上]]バリアライニングはASTM F1670/F1671の要件を満たし、OSHA Bloodborne Pathogen Standards (29CFR 1910.1030)に適合しています。手の平のTP-X[[R上]]素材は、耐摩耗性に優れ、強いグリップ力を発揮します。人差し指と親指の指又も補強しています。手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、粉砕による怪我を防ぎ、ANSI/ISEA 138レベル1の衝撃保護を提供します。マジックテープ式のSlipFit[[R上]]カフにより、フィット感が高く、着脱が容易です。洗濯可能です。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなどに。消防防災用。材質SuperFabric(R)、Airprene(TM)、Velcro(R)、TP-X(R)ブラック/レッド/蛍光黄緑耐切創性ANSI/ISEA CUT A8/CE FEN規格EN388 2003規格:4542、EN388 2016規格:4X42FP滑り止め加工の有無あり:TP-X

ステンレス 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤー入タイプ 耐切創手袋