絞り込み
使用荷重(t)
- 0.2(3)
最大使用荷重(t)
- 0.2
- 0.08(2)
- 0.1(5)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.15(3)
- 0.18(2)
- 0.21(1)
- 0.25(3)
- 0.28(1)
- 0.3(7)
- 0.33(1)
- 0.4(2)
- 0.5(5)
- 0.95(5)
- 1(3)
- 1.5(5)
- 2(3)
- 2.1(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 富士製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.2(3)

リモコンウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥269,800税込¥296,7801台当日出荷付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
ウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷吊上荷重200kgの実力用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)質量(kg)19(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
シルバーホイスト
富士製作所¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品